機構部品 :「制御盤キャビネット」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日12月8日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
商品豆知識
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)20
種類ゴム足
内径(Φmm)24
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)34
寸法D2(Φmm)27
寸法d(Φmm)24
寸法H1(mm)38
適合パイプ23~26
寸法H2(mm)30
特性難燃性
タキゲンコード24168
1個
¥63
税込¥69
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)17
種類ゴム足
内径(Φmm)20.8
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)31
寸法D2(Φmm)24.8
寸法d(Φmm)20.8
寸法H1(mm)34
適合パイプ19~22
寸法H2(mm)25
特性難燃性
タキゲンコード24169
1個
¥56
税込¥62
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)8
種類ゴム足
内径(Φmm)11.5
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)21
寸法D2(Φmm)14.5
寸法d(Φmm)11.5
寸法H1(mm)29.5
適合パイプ10.5~13.5
寸法H2(mm)22.5
特性難燃性
タキゲンコード24172
1個
¥36
税込¥40
欠品中
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)19
種類ゴム足
内径(Φmm)17
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)29
寸法D2(Φmm)21.5
寸法d(Φmm)17
寸法H1(mm)34
適合パイプ16~19
寸法H2(mm)23
特性難燃性
タキゲンコード24170
1個
¥51
税込¥56
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)18
種類ゴム足
内径(Φmm)30
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)40
寸法D2(Φmm)36
寸法d(Φmm)30
寸法H1(mm)27
適合パイプ29~32
寸法H2(mm)20
特性難燃性
タキゲンコード24167
1個
¥84
税込¥92
当日出荷
難燃材(UL94V-0適合)を使用。
パイプや丸棒に簡単にセットできます。
非移行性ゴム(汚染試験JISK6267異状なし)
用途制御盤・スチールキャビネット
材質EPDM
色ブラック
質量(g)11
種類ゴム足
内径(Φmm)14
硬度70°±5°
寸法D1(Φmm)25
寸法D2(Φmm)17
寸法d(Φmm)14
寸法H1(mm)30
適合パイプ13~16
寸法H2(mm)22
特性難燃性
タキゲンコード24171
1個
¥39
税込¥43
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01960
1個
¥172
税込¥189
当日出荷
ピンを内蔵したピンタンブラー方式で専用ハンドル以外での解錠は困難です。
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
左右兼用型
用途小型制御盤・各種小型キャビネット
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・止め金
質量(g)(本体)30、(ハンドル)13
最大適合板厚(mm)3
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード01959
1個
¥972
税込¥1,069
当日出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
Geo.Prince Key Link System対応製品です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上サテンクローム色塗装仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。鍵は2本付属しています。
分野設備・機械
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分建築
仕上サンドブラスト仕上
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。専用止金が付属しています。左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
質量(g)209
仕上黒色塗装仕上
コード(ナンバー)1021741802
取付板厚(mm)~3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵仕様 No.G200(2本付属)
分野設備・機械
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開く事ができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色黒
仕上黒色塗装
操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
¥2,798
税込¥3,078
12日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手の先端が丸く、突出時に他を傷つけないデザインです。
PH-27N、PH-74Nと取り付けに互換性があります。
裏側からの非常解錠装置付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
専用止金が付属しています。
左右兼用型です。
用途点検口扉、制御盤扉、配電盤扉、小型キャビネット等
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上サンドブラスト
操作方法ハンドルはシリンダー部(プッシュボタン)を押すと起き上がり、止金が解錠されます。
取付板厚(mm)3
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約300通りです。/鍵は2本付属しています。
1個
¥6,798
税込¥7,478
12日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。