機構部品 :「南京錠 取付」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
南京錠で施錠できます。
用途各種看板、通信機器ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
推奨ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)16
質量(g)90
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1058
許容荷重(N[kgf])1061[108]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様プロラッチ専用受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)-
仕上バレル研磨
許容荷重(N[kgf])-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥699
税込¥769
翌々日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ部に南京錠をかけて施錠する事ができます。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
受金具に南京錠をかけて施錠する事ができます。
用途重要機器、設備管理等
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
仕上ヘアーライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用
仕様南京錠取付(Φ6.5)穴兼セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)16
質量(g)96
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1058
許容荷重(N[kgf])1061[108]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,598
税込¥6,158
3日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別内コーナー型
高さ(mm)19.2
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960
許容荷重(N[kgf])1860[200]
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕様セーフティーロック
種別外コーナー型
高さ(mm)17.5
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)17.6
質量(g)180
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)17.6
質量(g)190
仕上バレル研磨
許容荷重(N)1960
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)23.8
質量(g)71
仕上バレル研磨
適合フック01-502SS、02-502SS、03-502SS、05-502SS
許容荷重(N)1470
許容荷重(N[kgf])1470[150]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
従来のキャッチクリップに比べてスマートになり南京錠用穴がつきました。鍵付となりましたが、鍵用穴が側面のため、鍵ナシとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付ネジを隠す為、従来品と異なり、ドライバー等で取外すことが不可能です。
用途分電盤・制御盤・配電盤・計測機器・輸送用BOX等
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304WP/-(シャフト)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
南京錠用穴付のスマートなキャッチクリップです。ばね作用により締付効果があります。鍵用穴が側面のために、鍵なしとしても外観を損ないません。なお、ロックした場合アームシャフトがキーパーの取付けねじを隠すため、従来品と違いドライバー等で取外すことが不可能です。
締付力(N[kgf])約98.1(10)
材質/処理(レバー・ベース・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨(スプリング)SUS304-WPB/バレル研磨(シャフト)SUS304/-
質量(g)41.9
構成キーパー付
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)14.3
質量(g)30
仕上バレル研磨
適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS
許容荷重(N)539
許容荷重(N[kgf])539[55]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイなし
高さ(mm)17
質量(g)37
適合フックTF15、TF30、TF50
許容荷重(N)653
許容荷重(N[kgf])653[66]
RoHS指令(10物質対応)対応
強靭な冷間圧延鋼板製です(品番末尾CR)。ねじ式の掛金を回転させることで、掛代の調節が簡単にできます。錠前取り付け用のアイ付とアイなしがあります。TF701LC型は南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様掛代調節機能付、アイ付
許容荷重(N[kgf])653[66]
適合フックTF15、TF30、TF50
質量(g)37
許容荷重(N)653
高さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。南京錠を取り付ける事だできます。
用途建築設備、看板など
材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付けできるため、扉正面側から、締め込み・解除操作ができます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバーなど。締付けを要求される扉・カバーなど。計測機器、通信機器BOX、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)26
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
質量(g)88
引張荷重(N)147(締代0.5mmの場合)
材質(受座)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
欠品中
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締付ができます。締付力の調節が簡単にできます。セーフティーロックが自動的に掛かります。セーフティーロックを押すと、ロック解除できます。南京錠とあわせて使用できます。密閉性を高めたい扉に適しています。
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)25.8
許容荷重(N)600
アズワン品番64-8698-58
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など。
仕様ばね付
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)66.5
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
バネ部が露出しておらず内臓されており指を挟む危険を低減しております。また意匠性が高く、ゴミが溜まりにくい形状となっております。南京錠の取付が可能です。
用途機械装置・生産設備向け
材質SUS304
質量(g)175
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。南京錠で施錠できます。
用途厨房機器
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕様【補足説明】取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。南京錠は別売りです。
仕上鏡面研磨
製品質量(g)746
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
引手付きのロッカー錠です。
南京錠で施錠できます。(南京錠を使わずに簡易ロックとしても使用できます。)
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
専用止金が付属しています。
L-336と取り付けに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫
材質ABS樹脂
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1.0
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
6日以内出荷
こんなお得な商品も!
セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
付属品受座フック
適合(ファスナー)50-546SS、18-613SS、27-633SS、55-547SS
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
翌々日出荷
取付ねじを隠しているため、いたずらを防止できます。南京錠とあわせて使用できます。掛代の調節が簡単にできます。受座や取付ねじも隠れ、本体もシンプルな形状なので、デザイン性を損ないません。
用途船舶など
材質(本体、受座)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
筐体のコーナーに取り付け、扉正面側から締め込み、解除操作ができます。コーナーファスナーヒンジ STH-C64とセットで使用できます。セーフティーロック付きで振動に強く、不意の解除を防ぎます。南京錠や封印具シリーズと合わせて使用できます。受座フックは付属品以外に別売品も使用できます。
用途防塵・防滴を必要とする扉・カバー、耐震を要求される扉・カバー、計測機器、通信機器BOX、工作機械など
仕様ばねなし
付属品受座フック
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)19
質量(g)60
適合板厚(mm)14~28
仕上光沢バレル研磨
許容荷重(N)330
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
1.南京錠を施錠することによって二重に施錠出来ます。
2.中間サイズの筐体の高さに適用したサイズのハンドルです。
3.10□・8□の選択が可能です。(止め金取付角穴)
4.インジケータが付いていますので、鍵の「開」「閉」状態が一目でわかります。
5.「開」→赤、「閉」→緑の表示となっています。
6.ワンタッチ仮止め機能もついて、ハンドル取付作業が簡易です。
7.左右兼用設計。(調整座金と止め金を裏返すことにより、左右の入れ替えが可能)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理サチライトクロムめっき
鍵有り
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。