機構部品 :「南京錠 69」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応
トラスコ品番485-9979 寸法(mm)80×80×2.6 質量(g)32
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)で施錠できます。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大・中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
7,870 税込8,657
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

庫内安全押棒(FC-802)の取付けにより庫内側から開扉できます。(カギピン・南京錠での施錠時は開扉できません。) カギピンと南京錠(C-555N-40・45、C-555N-DL-40)、首長南京錠(C-555-45L/S)により施錠可能です。(庫内を確認して施錠してください。) 左右兼用型 受座のねじを緩めスライドさせるとオフセット高さが調整できます。
用途築造用冷凍冷蔵庫・倉庫・船舶などの大中型扉用 材質黄銅鋳物(YBsC) 表面仕上げクロムめっき(MBCr)
1個
4,497 税込4,947
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

丸みのある、人に優しいソフトデザインです。 南京錠で施錠できます。 施錠時取付けビスが外部から見えない安全設計
用途船舶・ボートのハッチ 材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
1個
7,147 税込7,862
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

8907-1069SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(内コーナー型)8907-1069SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、内コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様セーフティーロック 種別内コーナー型 高さ(mm)19.2 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

8903-1069SS ステンレス鋼製 超強力三方向キャッチボルト(外コーナー型)8903-1069SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座フックはL字形で、外コーナーに取り付けできます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらキャッチボルトを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
許容荷重(N)1960 許容荷重(N[kgf])1860[200] 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕様セーフティーロック 種別外コーナー型 高さ(mm)17.5 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷

8802-1068SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様南京錠取付穴付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)180 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

8902-1069SS ステンレス鋼製超強力三方向キャッチボルト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
三方向からの揺れをしっかりとおさえるデッドボルト機構により、耐振性が抜群です。受座は従来品の88-1068SS、89-1069SSより長く、4点止めできるため、よりしっかりと固定できます。セーフティーロック付仕様と、南京錠取付用穴付仕様があります。セーフティーロック付仕様は、セーフティーロックを押しながらレバーを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)17.6 質量(g)190 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1960 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

ファスナー本体は固定式で、安定した締め付けができます。南京錠取付用穴付タイプです。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
種別標準型 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)14.3 質量(g)30 仕上バレル研磨 適合フック01-535SS、02-535SS、03-535SS、07-535SS 許容荷重(N)539 許容荷重(N[kgf])539[55] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

ステンレスの為、耐食性・耐薬品性に優れています。南京錠で施錠することができます。
用途計測機器・工作機械・分電盤・スイッチボックス等 材質/処理(ベース・レバー・シャフト・アーム・キーパー)SUS304/バレル研磨 質量(g)69 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります