機構部品 :「南京錠受け」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 南京錠で施錠できます。
用途各種ボックス、機械 許容荷重(N[kgf])290[29.6] 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじ受け:M5皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)70
1個
1,188 税込1,307
当日出荷

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラスや樹脂板に取り付ける美観の優れたマグネットキャッチ用受金具です。クッションによって衝撃を吸収し扉を保護します。
用途ガラス扉・樹脂扉等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32 税込35
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

南京錠で施錠ができます。 アーム部はステンレスを使用しており、錆にくく、締付け強度が優れています。
用途中型筐体の蓋止め・計測機器・工作機械・農業機械・分電盤・船舶 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 引張荷重(N)(締代1mm)196 質量(g)90 材質(アーム)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 材質(受座)冷間圧延鋼板(SPCC) 表面仕上げ本体・受け:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード20450
1個
969 税込1,066
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります