機構部品 :「単管 アジャスター」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。 レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台 材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM) 表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード31816
1個
851 税込936
当日出荷

一般的なステンレス製のアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質SUS304 耐荷重N(kgf)5883(600) 表面処理
1本
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ベース底部に+の矢打が施してあり、ドライバー等による組付ができます。
表面処理亜鉛三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
939 税込1,033
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

一般的なレベルアジャスターと比べて、底部の接地面積を大きくしているため、土壌などの柔らかい場所でも安定します。 大きな接地面で重さを分散するため、床への負担を軽減します。
用途植物工場や温室内の栽培架台、工作機械 材質シャフト/一般構造用圧延鋼材(SS400)、底部/冷間圧延鋼材(SPCC) 付属品オーバータップナット 質量(g)488 表面仕上げ溶融亜鉛めっき 寸法MM16×2.0 タキゲンコード31807
1個
952 税込1,047
4日以内出荷

単管パイプに容易に挿入できパネルを固定します。
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板 タキゲンコード24489
1個
338 税込372
欠品中

Φ48.6の単管パイプにワンタッチで取付け可能で、パイプをはめると自動でロックが掛かります。(オートロック仕様、C-486-D)
用途太陽光パネル・電光掲示板・看板設備等 材質高耐食溶融めっき鋼板(ZAM(R)) 耐久回数脱着:3000回 タキゲンコード24495
1個
1,587 税込1,746
当日出荷

固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。
用途ジャッキ沈み防止用。 材質再生樹脂 縦(mm)240 横(mm)240
1枚
629 税込692
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。 材質 耐荷重N(kgf)4903.3(500) 表面処理ユニクロメッキ
1本
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)



『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります