機構部品 :「単管パイプ48.6 キャスター」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
仕様自在車S
材質(車輪)エラストマー
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車S
Φ48.6の単管パイプとM16用レベルアジャスターを簡単に組合せ固定できます。
レベルアジャスターのナットで高さ調節可能です。
用途農業関連・各種架台
材質受座部/冷間圧延鋼板(SPCC)、ボス部/軟鋼線材(SWRM)
表面仕上げ亜鉛めっき三価クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31816
1個
¥851
税込¥936
当日出荷
固定アウター式
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
適合パイプ径(Φmm)28
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
自在(エラストマー車)
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
適合ECOパイプ・SUHパイプ
車輪径(Φmm)100
材質(車輪)エラストマー
タイプ差込み
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプ自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥1,870
税込¥2,057
当日出荷
仕様差込みタイプ:樹脂コーティングパイプ適合(Φ100エラストマー)
車輪径(Φmm)100(呼称)
材質(車輪)エラストマー
タイプブレーキ付き自在
取付高(mm)127
許容荷重(daN)50
偏心(mm)32
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-08
1セット
¥3,990
税込¥4,389
当日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。組立時は30mm薄口スパナをご利用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-17
1セット
¥9,070
税込¥9,977
翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
仕様自在車
キャスタータイプ差し込み式キャスター
材質(車輪)エラストマー
ストッパーなし
軸径T(mm)23.5
材質(本体)スチール
形状自在車
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/150、W/40、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40 ●材質:パイプジョイント/ダクタイル(電解亜鉛メッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用
アズワン品番65-9320-14
1セット
¥8,460
税込¥9,306
翌日出荷
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):50●車輪径(mm):100●取付高(mm):126(キャスターのみ)●車輪材質:ゴム●サイズ(mm):D/100、W/25、H/126、T/M12×P1.75、L/25、E/32●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9320-09
1セット
¥5,630
税込¥6,193
翌日出荷
イレクターパイプ先端に直接取り付ける28Φイレクターパイプ専用キャスターです。
用途長靴ラック、ゴミカート、小物管理カート、システムラックなどの制作に。
材質(金具)スチール
材質鉄・ゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー無●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-46
1セット
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
。※耐荷重は保証値ではなく参考値となっておりますので、ご了承の上、ご使用下さい。
仕様●仕様:自在ストッパー付●耐荷重(kg):163●車輪径(mm):150●取付高(mm):194(キャスターのみ)●車輪材質:ウレタン●サイズ(mm):D/150、W/35、H/194、T/M20×P2.5、L/40、E/40●材質:パイプジョイント/ダクタイル(ダクロメッキ)、キャスター金具/スチール(ユニクロメッキ)●単管パイプΦ48.6mm用●L型
アズワン品番65-9319-49
1セット
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。