機構部品 :「吊り 下げ 足場」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BRIDGESTONE(ブリヂストン)吊下げ型防振ゴム ESタイプ
2個組合わせることにより剪断型防振ゴムとして軟らかいバネが得られる。 取付け容易、軽量物の支持に最適。 ゴム材料はJIS K 6386(防振ゴムのゴム材料)種類A(天然ゴム系)に適合したゴムを使用。
形状吊形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム
1個
499 税込549
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

吊り下げ型の特長である、各方向とも安全な設計です。2個組み合せてゴムを剪断型に使用することにより、柔らかいバネ定数が得られ、良好な防・緩振衝効果が得られます。取付けは簡単で、形状が小さく、軽量体の防振支持に適しています。1.ゴムはA55±5°JISとする。2.荷重選定に当たっては静動荷重を含め許容荷重内で選定下さい。
寸法D1(mm)70 寸法D2(mm)35 寸法H1(mm)29 寸法D3(mm)27 寸法D4(mm)17
1個
3,298 税込3,628
6日以内出荷

エスコ品番EA949HS-255 形状吊形 高さ(mm)29 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)1100 支持荷重(N)(下方向)2550 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-253 形状吊形 高さ(mm)17 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)585 支持荷重(N)(下方向)1050 穴サイズ(mm)14 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-251 形状吊形 高さ(mm)11 接続ねじ- 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)185 支持荷重(N)(下方向)145 穴サイズ(mm)9 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
695 税込765
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-254 形状吊形 高さ(mm)23 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)785 支持荷重(N)(下方向)1750 穴サイズ(mm)17 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
2,720 税込2,992
翌日出荷

エスコ品番EA949HS-252 形状吊形 高さ(mm)14 接続方式丸穴 ばね定数(N/mm)(下方向)480 支持荷重(N)(下方向)685 穴サイズ(mm)11 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性耐久性、耐低温性、反発弾性 適合用途防振
1個
875 税込963
翌日出荷

吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

エーテル系発泡ポリウレタンを用いた高性能で、耐久性に優れた防振マウントです。 センターにボルト穴を設けており、ボルトを通して設置することにより、搭載物の揺れを規制できます。また、規制がかかったときの衝撃を緩和する防振ワッシャを付属しています。 ボルトを介して振動が伝わらない構造になっております。 取付け方法の変更により、吊り下げ防振・防振ワッシャとしても使用いただけます。
用途検査機・測定機・配電盤など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。 ポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。 材質(プレート)SPHC、(防振材)発泡ポリウレタン 高さ(mm)3±0.5(凸部) 表面処理三価クロメートメッキ 寸法P(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/懸垂支持
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 適合用途防振 仕上 形状吊型
1個
419 税込461
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
エコ商品
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 形状吊型 硬度60°±5° 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
エコ商品
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 適合用途防振 仕上 硬度70°±5° 形状吊型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

倉敷化工クラタイト KT
エコ商品
振動衝撃の吸収 : 弾性構造により振動衝撃を吸収し、固体音の発生を低減します。 作業の省力化が図れます。 取付が簡単 : 片側作業で、ドライバーにより簡単に締付けができます。 液体、気体に対して優れたシール効果があります。
形状丸形 接続方式片端めねじ 材質(ゴム)合成ゴム 材質(防振ゴム)合成天然ゴム 入数(個)100 ゴム硬度75 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途除振/防音
1個(100個)
4,698 税込5,168
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります