機構部品 :「吊り機械」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
吊形防振ゴム RF 倉敷化工 動画あり
配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムRF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。RF形は防振ゴムとハンガーが一体になっていますので取付け作業が大幅に改善されます。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。また防振ゴムをダブルに使用することによって更に低い固有振動数が得られ10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、パッケージ形エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機、パイプ、ダクトその他の装置の懸垂支持
1個
特価
459 税込505
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

フックまたはアイボルトつきのマグネット。工具やケーブルなどを天井や機械・装置の壁に吊り下げることができます。 磁石は金属ホルダでカバーすることで、吸着力を高めています。 品番の末尾記号によりフックつき・アイボルトつきが選択できます。 [[JDH-HF-<T_B>A</T_B>]]----フックつき [[JDH-HF-<T_B>B</T_B>]]----アイボルトつき
材質(磁石)ハードフェライト、(ホルダ)SPCC相当/三価クロメート処理、(フック・アイボルト)SPCC相当/三価クロメート処理、(リング)ナイロン66、(耐熱温度)200℃
1個
特価
799 税込879
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

配管類、ダクトの吊防振に最適 : 吊形防振ゴムKF形は配管類、ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 取付け作業性が良好 : 取付けが簡単で軽荷重から大荷重まで幅広く対応します。 良好な防振効果 : 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 単体でも使用可能 : KF形は機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。
形状吊形 接続方式丸穴 材質(防振ゴム)天然ゴム RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振/懸垂支持
1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

吊形防振ゴムは配管類ダクト、機械装置等を天井より吊り下げる場合に最適です。 防震ゴムとハンガーが一体になっていますので取付作業が大幅に改善されます。 15Hz以上の振動に対して有効な防震効果を得られます。
用途冷暖房機器、パッケージ型エアコン、ファンコイルユニット、換気装置、ポンプ、送風機等の懸垂支持に。 エスコ品番EA949HS-221 形状吊形 高さ(mm)70 寸法L(mm)70 寸法D(mm)11 接続ねじ- 寸法B(mm)32 接続方式両端おねじ 寸法d1(mm)10 ばね定数(N/mm)59 支持荷重(N)- 材質(防振ゴム)天然ゴム 特性- 最大許容荷重(N)230 適合用途防振
1個
660 税込726
当日出荷

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムKF型
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 取り付けが簡単です。 機器の吊形防振ゴムとして単体での使用が可能です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 適合用途防振 仕上 形状吊型
1個
419 税込461
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
エコ商品
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 形状吊型 硬度60°±5° 仕上 RoHS指令(10物質対応)対応 適合用途防振
1個
619 税込681
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下吊形防振ゴムRF型
エコ商品
配管類、ダクト、機械装置等を天井から吊り下げる場合に最適です。 防振ゴムとハンガーが一体になっているため、取り付けが簡単です。 15Hz以上の振動に対して有効な防振効果が得られます。 また、防振ゴムをダブルで使用することで更に低い固有振動数が得られ、10Hz以上の振動を防振できます。
用途冷暖房機器、換気装置、送風機、ダクト 材質天然ゴム(NR) 適合用途防振 仕上 硬度70°±5° 形状吊型 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,798 税込10,778
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
219,000 税込240,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (92種類の商品があります)

工程集約を行うために、3方向同時加工対応が出来るイケールです。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝などお好みの加工ができます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
299,000 税込328,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (83種類の商品があります)

斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。 切粉が溜まりにくい形状です。 使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
269,800 税込296,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (63種類の商品があります)

使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。 セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。 ご使用の機械で、T溝、タップなどお好みの加工が出来ます。 オプションで底面と、エッジロケーター面の研削仕様、座の上面加工仕上げ品もあります。 付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
239,000 税込262,900
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (104種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング