機構部品 :「和風取っ手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
握りやすいシャープなデザインです。
用途家具、機械設備などの取手として。
付属品トラス小ネジ(M4×30mm)
材質亜鉛ダイカスト、表面仕上:サテンシルバー
寸法H(mm)27
ねじ(付属)トラスM4×30
寸法W(mm)8
用途計測機器・通信機器・工作機械等
材質/処理ZDC/黒色
ねじ径M5
RoHS指令(10物質対応)対応
用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に
材質アイアン
取付ねじ皿木ねじ
色ゴールドブロンズ
ねじサイズ3.8×25
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。