機構部品 :「回転」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

3,592件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイベルトルクヒンジ HG-S型(穴径Φ12タイプ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サイズが違うHG-S-MN型、HG-S-21型、HG-S-75型が新しく加わり、さらに幅広い用途での使用が可能になりました。360°自在に回転します。中央の穴から配線を通せます(HG-S-MN型を除く)。穴径はΦ12、Φ21.5、Φ34、Φ50、Φ75の5種類があります。
用途工作機械等の操作パネルや液晶モニターなど 材質(ブラケット、ベースプレート)ステンレス鋼(SUS430)、(スリーブ)ステンレス鋼(SUS303)、(Fプレート)りん青銅、(ワッシャ)ステンレス鋼(SUS430)、(皿ばね)鋼、(押さえワッシャ)ステンレス鋼(SUS430) 種類スイベルヒンジ 穴径(Φmm)(中央部)12 仕上(ブラケット、ベースプレート)光沢バレル研磨、(ワッシャ)光沢バレル研磨 中央部穴径(Φmm)12
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイベル方向に任意の角度で静止できるヒンジです。小型機器の回転台等に使用できます。
用途小型モニター・表示板等 材質(固定ブラケット、可動ブラケット)SPCC、(シャフト)SUS303、(プラグ)POM、(ディスク)SUS304、(サラばね)S60C、(押さえワッシャー)SPCC、(管用ナット)SWCH 質量(g)34.2 使用温度範囲(℃)+10~+40 取付ねじM4サラ小ねじ(取付穴に要面取り加工) 適合モニターサイズ9インチ トルク値N・m(kgf・cm)(設定)0.49±0.1(5±1) RoHS指令(10物質対応)対応 取付可能質量(kg)3(最大)
1個
599 税込659
当日出荷

MIYOSHI(小西製作所)ミニ回転グリップ MRFG
材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 寸法MM5×P0.8 寸法d(mm)8 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜 寸法l(mm)9 寸法F1.5
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TH-153 二軸フリーストップヒンジ 栃木屋 動画あり
任意の角度で静止できるヒンジを2軸設けてあり、前後・左右任意の位置で止まります。本体部に配線を通す穴を設けてあるため、モニターの配線処理が容易です。
用途ディスプレイ・OA機器・各種表示画面等 材質/処理(固定ブラケット・回転ブラケット・可動ブラケット(L)(R))SPCC/黒色電着塗装(スイベルシャフト)SUM/Ni(チルトシャフト)SUM/Uc(スラストワッシャー・プラグトレイ・ディスク)SUS(スイベルプラグ・カバースペーサー)POM/黒色(スラストプラグ)ポリアセタール(ポリオキシメチレン)/白色(サラばね(A)(B))鉄系ねじ/四酸化鉄被膜(押さえワッシャー)SECC(六角ナット(A)(B))鉄系ねじ/Uc 質量(g)445 初期トルク値(常温)N・m(kgf・cm)(チルト方向)5.88±0.98(60±10)(スイベル方向)2.45±0.49(25±5) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ノブ外周のダイヤモンドカットによってスリップせず、快適な握り感覚です。 ミニ回転グリップがついていますので低トルクで早送りが必要な箇所に適しています。 握りはELESA RG-Sタイプの専用回転握りを使用しています。 RoHS指令適合製品です。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下半回転取手
用途建築、家具汎用、床下収納庫 付属品M4なべ小ネジ2本、ブラケット1個 材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS樹脂 取付板厚(mm)12~16 許容荷重(N[kgf])130(13.3)
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


RA は、シャフト回転タイプです。 ねじ込み型の鋼製グリップです。
材質(本体)SUM22 タイプ回転握り、ねじこみ型 表面処理(本体)硬質クロムメッキ
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。
用途配分電盤・制御盤・点検口 材質亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げ梨地クロムめっき(MZCr) 使用荷重(N)294
1個
901 税込991
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使用しない時は平面となります。 上下の回転部をPUSHして、持ち出をつかみ扉を開閉させます。
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX。 材質亜鉛合金(ZDC) 表面処理梨地クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)38 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])100[10.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
479 税込527
当日出荷

六角穴による裏側からの取りつけ方式 ねじ部はスティール製とステンレス製を標準化
ねじ規格並目
1個
399 税込439
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

使用しないときは平面となり、行き来が激しい狭い場所でも安全です。 ステンレス製で耐食性に優れています。
用途計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 使用荷重(N)196
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、消火栓扉、スチールドア、空調機器 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 仕上シルバー色塗装仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)回転ラッチ
用途計測機器の小扉 材質サムターン:亜鉛合金(ZDC) 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)70 表面仕上げ本体:亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)、サムターン:サチライトクロムめっき(MZCr)
1個
889 税込978
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(グリップ)フェノール樹脂 使用温度範囲(℃)-20~110 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ 表面処理(グリップ)光沢仕上げ
1個
1,785 税込1,964
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
879 税込967
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
1,060 税込1,166
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

用途コンテナ・工作機械 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げバレル研磨
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ハンドル鋼製の回転グリップです。
材質スチール 2018年トラスコ掲載ページ2 0319
1個
829 税込912
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質SUS304 エスコ品番EA951CE-1 取付穴(mm)3 サイズ(mm)100×22
1個
450 税込495
当日出荷

折り曲げ可能な安全タイプです。 折り曲げ方向は360 °任意に設定可能です。
材質(グリップ)ポリアミド タイプ折り曲げ型、オネジ 耐熱温度(℃)60 色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)クロムメッキ
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーション回転グリップ
ネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。
色(グリップ)ブラック 表面処理(シャンク)亜鉛メッキ
1個
767 税込844
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質/仕上グリップ:ナイロン6(黒)ねじ:SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,088 税込2,297
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取手の先端が丸く、安全性に優れています。 内止めタイプの回転取手で美観に優れています。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火栓ボックス、ガスチャンバー 材質ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g)44 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])270[27.6] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

NBK(鍋屋バイテック会社)メッキ回転グリップ
RoHS
機械部品、工作機の補修品、その他メンテナンス部品として
材質SS400 仕様鍍金回転グリップ 仕上クロムメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼(SUS-304) 付属品M3 皿木ネジ× 2 本 質量(g)18 仕上ヘアーライン仕上 許容荷重(N[kgf])80[8.2] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
449 税込494
当日出荷

イマオコーポレーションRG・RGS 回転グリップ
RGRG-SRG-NRG-N-SUSタイプはネジ部先端の六角穴をレンチで締めて取付けできます。 RGSタイプは六角レンチで表側から締付けできます。 高温または多湿の条件下でご使用の場合は、樹脂の材料特性を劣化させる恐れがあります。
1個
776 税込854
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

材質(グリップ)黒色フェノール樹脂 使用温度(℃)max110 min-20 材質(ねじ部)SUM22・黒色四三酸化鉄皮膜
1個
269 税込296
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下ステンレス回転取手
RoHS
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途建築、家具汎用 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M3皿木ネジ×2本 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
744 税込818
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

MIYOSHI(小西製作所)エンプラ回転握り ER
材質(グリップ)黒色ポリプロピレン樹脂 使用温度(℃)max80 min-20 材質(ねじ部)鋼材SUM22・クロムメッキ
1個
459 税込505
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角穴による裏側からの取りつけ方式。
材質(グリップ部)フェノール樹脂(黒)、(ねじ部)SUM22L/三価クロメート処理
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります