機構部品 :「回転バレル研磨」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)トルク裏蝶番
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワンウェイトルクヒンジHG-TQS15型 スガツネ工業 動画あり
一方向のみにトルクが発生するトルクヒンジです。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)89 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き) 質量(g)52.2 材質/処理(ケース)ZDC/Cr(キャップ・回転規制カム)SUS304/バレル研磨(ロック)ZDC・SUS/Zn・-(止め金具・サラワッシャー)SPCC/Zn(十字穴付なべ小ねじ)SUS/-(取付ナット)BSBM/Ni(キー)BSP/Ni キー番号No.200 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
4日以内出荷

ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型 スガツネ工業 動画あり
スガツネ工業ワンウェイトルク裏蝶番HG-TQU15型
エコ商品
一方向のみにトルクが発生するトルク裏蝶番です。逆方向のトルクが発生しないため、扉などをスムーズに操作できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。
用途医療機器、検査装置、各種自動機器 材質/仕上固定本体・回転本体:ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨、固定筒:ポリアセタール(POM)/ブラック、シャフト:ステンレス鋼/-、ハウジング:亜鉛合金/ニッケルめっき 質量(g)145 推奨ねじM5ねじ トルク値N・m(kgf・cm)1.5(+40%・-20%)[15.3(+40%・-20%)] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります