機構部品 :「回転蓋付」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製でサビに強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の軸を中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状丸型
質量(g)1000
仕上ヘアライン仕上
アズワン品番64-6767-50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
ソフトクローズ機能付です。ステンレス鋼製で錆に強く、水回りでもご使用いただけます。蓋の回転軸中心からずらしているため、広い開口を実現しています。重り付きのため、使用後は蓋が水平な状態に戻ります。
用途屑入れ
仕様使用温度:0~40 ℃
材質ステンレス鋼(SUS304)
形状角型
質量(g)970
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
当日出荷
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)1385
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±5%)。カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています(トルクピーク角度約20°)。
質量(g)2820
RoHS指令(10物質対応)対応
スプリングの反力により、重い上蓋を軽く持ち上げられます(パワーアシスト機能)。閉じ際にダンパーが効きます(ソフトクローズ機能)。トルクは調整ねじを回すことで調整できます(±11 %)。樹脂カバーにより本体や取付穴が隠れ、すっきりとした外観になります。機器の背面取付や蓋の重心位置がヒンジの回転中心より上に来る場合に適しています。(トルクピーク角度約20°)
質量(g)800
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。