機構部品 :「埋め込み 取っ手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.8~10mmまでの様々な板厚に取付けできます。 パネルに差込んでセットクリップを押込むだけ、工具なしで誰にでも簡単に取付けられます。
用途小型機器・小型扉 材質PC:ABSアロイ
1個
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-P(パッキン)を併用する事で防水性を付加できます。 IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品取付け用ナット 質量(g)47 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード00748
1個
634 税込697
当日出荷

1個
408 税込449
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホシモトステンレス埋込み取手
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。パッキン(SK-63-P)(別売り)を装着する事によって、防水性を付加できます。取付け用ナット付き
用途各種BOX RoHS指令(10物質対応)対応
1個
71 税込78
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付けがワンタッチ パネル表面の出っ張りが少なくじゃまになりません。 高級感のあるシボ模様仕上げ 選べる2色のボディーカラー
用途事務機器・計測機器 材質ABS樹脂 寸法L3(mm)3
1個
57 税込63
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

用途非常扉・厨房などの扉・各種キャビネット 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
900 税込990
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

1個
930 税込1,023
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
844 税込928
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
2,194 税込2,413
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホシモト埋め込み取手
エコ商品
用途産業用機器、実験室用機器、情報通信機器、工場機械等 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
473 税込520
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモト埋め込み取手
エコ商品
用途計測機器、通信機器 等 材質亜鉛合金(ZDC) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホシモトステンレス埋込み取手
エコ商品
用途工作機械及び制御盤 材質ステンレス 表面処理ヘアーライン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
959 税込1,055
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

堀込取手 LAMP(スガツネ) 動画あり
1個
299 税込329
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
優美なデザイン 扉の形態によりダブルタイプ、シングルタイプを使い分けできます。
用途特装車・バス・キャビネット・計測機器 材質ABS樹脂 付属品取付けねじ(M5)・SW・平ワッシャー 表面仕上げクロムめっき
1個
1,024 税込1,126
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
エコ商品
SEMI S8-0218クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版) UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート( PC )+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
8日以内出荷

鋼板製の取手に樹脂コーティングを施しているので、耐食性に優れ、ソフトな手触りです。 大型の扉に最適です。
用途特装車・コンテナ・振動機器・大型扉 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 標準色ブラック 寸法M(Φ)5~10段付穴
1個
1,124 税込1,236
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
227 税込250
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)埋込み取手
エコ商品
SEMI S8-0218準拠。クリーンルーム用手袋着用時対応(2018年度版)。SESC6.8.1:AP-30-0 / SESC6.9.1:AP-30-2。SEMI S8-0701準拠。SESC6.8.1:AP-30-1。UL規格適合素材を使用
用途半導体製造装置 材質ポリカーボネート(PC)+ABSアロイ(UL94V-0) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
519 税込571
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ホシモト樹脂埋込み取手
エコ商品
ワンタッチで取付けられます。
用途事務機器、計測機器 材質PC/ABSアロイ 表面処理シボ仕上げ 適合板厚(mm)1.2 質量(g)24.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手
絞り加工で製作しているため隙間にゴミが溜まることもなく清掃を行い易い形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード4689
1個
912 税込1,003
当日出荷

開口部に切断面がない為、怪我の心配がありません。 ボルト式(Aタイプ)、ナット式(Bタイプ)、皿穴式(Cタイプ)があります
用途キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金(Aタイプ) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,125 税込1,238
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途半導体製造装置・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
1個
2,137 税込2,351
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途海洋機器・港湾設備機器・厨房機器・キャビネット・計測機器・表面処理機器 材質冷間圧延ステンレス銅板(SUS304)
1個
901 税込991
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

絞り加工で製作しているため、隙間にゴミが溜まる事もなく清掃がしやすい形状です。 ステンレス製で耐食性に優れています。 線対称のため開閉操作が容易になります。
用途キャビネット・厨房機器・計測機器 材質ステンレス鋼板(SUS304)
1個
1,125 税込1,238
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器 材質PC/ABS 付属品ビスセット 表面仕上げシボ仕上(ブラック)
1個
732 税込805
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)ステンレス埋込み取手
SEMI S8-0218(SESC6.8)クリーンルーム用手袋着用時 対応(2018年度版)
用途半導体製造装置・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げビーズショット処理 タキゲンコード4685
1個
3,835 税込4,219
6日以内出荷

未使用時はシャッターが閉じ塵などの侵入を防ぎます。 高級感のあるシボ模様仕上
材質PC:ABSアロイ 付属品ナット・スプリングワッシャー 標準色ブラック
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


AP-191-1-Pを併用する事で防水性を付加できます(IPX5相当)。 ステンレス製A-1191N-1と取付の互換性があります。 ナット部は黄銅製インサート金具を使用(Bタイプ) 指に荷重がかかる部分の面積を広くし、優しい構造になっています。
用途検査機器・小型機器 付属品ビスセット 材質PC/ABS 表面仕上げシボ仕上(ブラック) タキゲンコード04652
1個
282 税込310
7日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 A-1153-Pを併用する事で防水性を付加できます。IPX4相当
用途厨房機器・キャビネット・計測機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、パッキン:EPDM発泡体 付属品取付け用ナット 表面仕上げヘアライン仕上 タキゲンコード04560
1個
45 税込50
当日出荷

ACE(エース/モリギン)ステンレス鋼製埋込み取手
種別プレートに取付(フレームには取り付きません) 質量(g)170 仕上表面プレート・裏カバー/ヘアーライン 材質(表面プレート)ステンレス鋼(SUS304) 材質(裏カバー)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ボルト)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,350 税込1,485
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きな開口部により操作性がアップ
用途キャビネット・計測機器・厨房機器 材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) 付属品ナット・スプリングワッシャー・平座金 表面仕上げヘアライン仕上
1個
1,462 税込1,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

SUGICO(スギコ)埋込みフック
埋め込みタイプなので設置面にでっぱりが出ません。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。
材質ステンレス(SUS304) 寸法(mm)Φ88×H33 関連資料寸法図(0.06MB) モデルAH-2
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

1個
9,747 税込10,722
4日以内出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります