機構部品 :「埋め込みロープフック」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ステンレス製で耐食性に優れています。
突起がなく、積荷を傷めません。
用途特装車・平ボディー・幌バン
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
ハンドル部は手を離すと、ばねの力で自動的に収納位置に戻ります。
材質ステンレス鋼(SUS304)
付属品980641:タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)980642:タッピンねじ3.5×16(ステンレス鋼)
高さ(mm)1
質量(g)52.5
種類その他
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
耐荷重(N)245
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)8.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)115
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)20
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)29.5
寸法P(mm)34
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)13
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。