機構部品 :「埋込引手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
付属品M4 皿小ネジ
仕上ヘアーライン仕上
手袋を着けたままでもつかみやすく、操作性に優れた、丸みのある優しいデザインの埋込取手です(SEMI規格、SEMI S8-0308に準拠)。鉛フリーの塩化ビニル樹脂を使用し、耐候性、耐薬品性に優れています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
付属品固定具十字穴付トラス小ねじM4×20(HH-P118)十字穴付トラス小ねじM5×20(HH-P130)
適合板厚(mm)1~11
流線型のデザインで、安全性に優れています。
用途各種キャビネット汎用
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ABS 樹脂(ABS)
付属品M4 座金組込ネジ× 2 個、専用ワッシャ× 2 個
質量(g)87
仕上クロームメッキ仕上+ 黒色
取付板厚(mm)~2.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
パネルカットにはめ込むだけで取り付けできます。
用途電機設備
材質軟質ビニール
仕上グレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
高さ(mm)1.5
長さL(mm)140
取付穴深さ(mm)18.5
扉の木口に掘り込んで取り付けます。戸袋に入れる引戸などに最適です。
材質ステンレス鋼(SCS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
高さ(mm)3.3
種類取手・引手
仕上サテン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等
材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304
質量(g)53
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥469
税込¥516
当日出荷
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)
種類取手・引手
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)15
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。