機構部品 :「基準座」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
材質SCM420
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM420
C(並目)M8×1.25
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM420
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM415
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM415
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60±3
RoHS指令(10物質対応)対応
寸法D(Φmm)60
材質SUJ2
色normal
ねじ径×ピッチ(mm)M12×P1.75
寸法d1(mm)20
寸法d2(mm)13
寸法h(mm)21
貫通穴ドリルやワーク等の干渉を回避。
付属品取付ボルト
材質SS材
RoHS指令(10物質対応)対応
Q-ロックエレメントのピッチ間に設置することで治具スペースのタワミ、ビビリ等を防止します。
材質SCM420
表面処理黒染め
熱処理焼入HRC60
公差(mm)(B)-0.009/-0.018
両端面を除く4面を研削仕上げ。
パラレルブロックの利用により加工ワークが安定し、平行度が確保されますので精密加工が可能になり、能率がアップします。
RoHS指令(10物質対応)対応
材質S50C
RoHS指令(10物質対応)対応
熱処理HRC60±3
材質SCM420
表面処理黒染め
RoHS指令(10物質対応)対応
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。(推奨南京錠C-551)
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質ポリアセタール(POM)
タキゲンコード60865
1個
¥1,020
税込¥1,122
4日以内出荷
側面付けタイプの密閉ハンドルです。
半月状の爪がローラー受座と噛合うことにより扉を引き寄せ扉を密閉します。
ローラー受座は基準位置から前後各2mm締込み調整が可能です。
付属キー以外に南京錠での施錠が可能です。
左右兼用型
用途薬品用冷蔵保管庫・食品機械
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、カバー/ABS樹脂
付属品キー2本・受座
質量(g)1820
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)
鍵350
タキゲンコード60864
1個
¥10,200
税込¥11,220
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。