機構部品 :「塗装面 保護」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

62件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04000
1個
40 税込44
当日出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)2.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04003
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)3 寸法D1(Φmm)14 寸法D2(Φmm)13 寸法D3(Φmm)10.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)12 寸法D5(Φmm)8 タキゲンコード03997 寸法D6(Φmm)10
1個
57 税込63
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)9 寸法D3(Φmm)6.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)8 寸法D5(Φmm)4 タキゲンコード04203 寸法D6(Φmm)6
1個
45 税込50
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)24.2 寸法W2(mm)24 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.2 寸法t2(mm)1.5 タキゲンコード04002
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 標準色ブラック
1個
35 税込39
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)2 寸法D1(Φmm)12 寸法D2(Φmm)11 寸法D3(Φmm)8.1 標準色ブラック 寸法D4(Φmm)10 寸法D6(mm)Φ8 寸法D5(Φmm)6 タキゲンコード03994
1個
50 税込55
4日以内出荷

塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止
用途配電盤・分電盤・制御盤・振動機器 材質ポリアセタール(POM) 質量(g)5 寸法W1(mm)25.2 寸法W2(mm)25 標準色ブラック 寸法t1(mm)3.3 寸法t2(mm)2.4 タキゲンコード04001
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.8 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)8 タキゲンコード01649
1個
23 税込25
当日出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)1.3 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)6 タキゲンコード01648
1個
23 税込25
当日出荷

ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤 材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー 寸法L(mm)16 寸法D1(Φmm)13 寸法D2(Φmm)8 寸法D3(Φmm)10 寸法D4(Φmm)7.4 適合径(Φmm)ロッド棒:8 適合シャフト径(Φmm)6、8、10 タキゲンコード04218
1個
68 税込75
4日以内出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.7 寸法D1(Φmm)6 寸法D2(Φmm)8 標準色ホワイト タキゲンコード04559
1個
19 税込21
6日以内出荷

ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤 材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー 寸法L(mm)14 寸法D1(Φmm)11 寸法D2(Φmm)6 寸法D3(Φmm)8 寸法D4(Φmm)5.4 適合径(Φmm)ロッド棒:6 適合シャフト径(Φmm)6、8、10 タキゲンコード04217
1個
68 税込75
4日以内出荷

塗装面の保護とガタつき防止 振動によるビビリ音の防止 塩化ビニル製のためロッド棒に密着し抜けにくく滑りが良くなります。
用途キュービクル・配電盤 材質ポリ塩化ビニル(PVC) 質量(g)2.4 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ブラック 適合径(Φmm)(ロッド棒)10 タキゲンコード01650
1個
28 税込31
当日出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)0.9 寸法D1(Φmm)8 寸法D2(Φmm)10 標準色ホワイト タキゲンコード04496
1個
23 税込25
当日出荷

ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒を加工する必要はありません。 塗装面の保護とガタつきを防止します。 振動によるビビリ音を防止します。
用途キュービクル・配電盤 材質アウターキャップ:ポリアセタール(POM)、インナーキャップ:エラストマー 寸法L(mm)16 寸法D1(Φmm)15 寸法D2(Φmm)10 寸法D3(Φmm)12 寸法D4(Φmm)9.4 適合径(Φmm)ロッド棒:10 適合シャフト径(Φmm)6、8、10 タキゲンコード04219
1個
68 税込75
4日以内出荷

耐熱温度は約80℃ 塗装面の保護 振動によるビビリ音の防止 ロッド棒にワンタッチで装着できます。 ロッド棒に加工を施す必要がありません。
用途制御盤・配電盤など 材質エラストマー 質量(g)1.2 寸法D1(Φmm)10 寸法D2(Φmm)12 標準色ホワイト タキゲンコード04497
1個
23 税込25
当日出荷

塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04448
1個
40 税込44
4日以内出荷

塗装面の保護。 振動によるビビリ音の防止。 AC-25-E-C(652ページ)と比較して薄型です。 止め金にワンタッチで装着できます。 止め金に加工をする必要がありません。
用途制御盤・配電盤 材質ポリプロピレン(PP) 標準色ホワイト タキゲンコード04449
1個
40 税込44
当日出荷

RS Pro 丸型防振RS Pro 丸型防振マウントは、直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。円形形状で中央にくぼみがあります。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = グレー直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 丸型防振RS Pro 丸型防振マウントは、直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。円形形状で中央にくぼみがあります。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = クリア直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,598 税込2,858
7日以内出荷

RS Pro 角形防振RS Pro 防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドです。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 7.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = クリア直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 丸型防振RS Pro 円形防振マウントは直径 22.3 mm で、 PUR 材製です。上面が平らな円形の滑り止め製品で、裏面が接着式で簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 10.2mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円形mmカラー = 黒直径 = 22.3mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .グレーのフットカラー .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,298 税込2,528
翌々日出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 17.8 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 9.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = グレー直径 = 17.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
4,698 税込5,168
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、 さまざまな素材に使用可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 3mmカラー = 黒直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(36個)
1,998 税込2,198
翌々日出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.8 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全体の高さは 5.1 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.8mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(42個)
3,598 税込3,958
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーはグレーです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = グレー直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは白です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 3.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 白直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 10.2 mm 、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 2.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
3,298 税込3,628
7日以内出荷

RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 12.7 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 5.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = グレー直径 = 12.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 20.6 mm で、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.6 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = 黒直径 = 20.6mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
翌々日出荷

RS Pro 角形防振RS Pro 角形防振マウントは、直径 10.2 mm 、 PUR 材製です。シリーズの中で最も接触面積が広く、テーパー形状で上面が平らな正方形のバンパーパッドを備えています。裏面は粘着式で、すぐに剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 2.5 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 角型mmカラー = 黒直径 = 10.2mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(121個)
2,898 税込3,188
7日以内出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 15.7 mm で、 PUR 材製です。丸みのあるドーム型のバンパー脚が付属し、裏に粘着剤が塗布されていて、簡単に剥がせるライニングが付いています。ゴム製防振マウントは、ほとんどの重機において Crucial コンポーネントです。騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護します。このスタイルには、最小サイズも用意されています。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .黒いフットカラー .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙など、幅広い基材に使用できます .簡単な「剥離式」アプリケーション .ノンマーキング .ノンスキッド .染みが発生しない .全高は 7.9mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .カップボード .引き出し .小型電子機器 .小型の家庭用電化製品 .プロテクタとして使用する .スペーサとして使用します
仕様取り付けタイプ = 粘着剤厚さ = 7.9mmカラー = 黒直径 = 15.7mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(64個)
3,500 税込3,850
7日以内出荷

RS Pro 半球用防振RS Pro 半球耐振動マウントは、直径 7.9 mm で、 PUR 材製です。丸みを帯びたドーム型のバンパー脚です。このタイプが、メーカーの最も小さいサイズとして用意されています。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 2.2 mm .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性 . 振動用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 半球形mmカラー = クリア直径 = 7.9mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(150個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒防振マウントは直径 9.5 mm で、 PUR 材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーがクリアです . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.8 mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .プロテクタとして使用 .スペーサとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = クリア直径 = 9.5mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
7日以内出荷

RS Pro 円筒型防振RS Pro 円筒型防振マウントは直径 19.1 mm で、 PUR 素材製です。上面が円形で、滑りません。安定性が得られ、使用中の動きを防止します。この製品は裏面粘着式です。ゴム製防振マウントは、ほとんどのタイプの重機において Crucial コンポーネントです。これにより、騒音レベルや振動周波数を減衰させると同時に、壊れやすい部品を外部振動から保護することができます。特長と利点. 100% 成形ポリウレタン .プラスチック、ラミネート、仕上げ木材、ガラス、金属、セラミック、塗装面、紙などの幅広い基材に使用 可能.剥離が簡単 .フットカラーは黒です . マークなし .ノンスキッド .非染色性 .全高は 4.1mm です .衝撃減衰 .優れた耐磨耗性用途.キャビネットドア .戸棚 .引き出し .小型電子機器 .小型家電製品 .スペーサとして使用 .プロテクタとして使用
仕様取り付けタイプ = 粘着剤形状 = 円筒形mmカラー = 黒直径 = 19.1mm材料 = PUR動作温度 Max = +65.6℃動作温度 Min = -40℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(49個)
2,998 税込3,298
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります