機構部品 :「塩ビ用 研磨」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)560 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304L/電解研磨
1個
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60701
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

押し型:レバーを起こして、横方向にクランプ フランジ取付けベース
質量(g)40 シリーズST-HTC601 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)0.5
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 締圧力(kN)19.6 材質(Uボルト)ST-PAH:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH-S:SUS304/電解研磨
1個
4,098 税込4,508
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)370 シリーズST-PAH1725 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構なし 締圧力(kN)3.4 材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース ST-VTC207Sはご希望の位置になるように、アームを切断し溶接してお使いください。
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)300 寸法L(mm)100 シリーズST-VTC207 寸法L1(mm)57.5 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(アーム)SUS304L/電解研磨 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:1、F2:1.7 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,898 税込5,388
欠品中

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
質量(g)380 シリーズST-PAH5271 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル ロック機構ロック機構付 締圧力(kN)3.4 材質(Uボルト)ST-PAH5271-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH5271-L-S:SUS304/電解研磨
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手動レバーを押すと連動レバーにセットされた連結棒の働きで庫内側から開扉できます。 施錠の場合でも確実に開扉できます。 左右兼用型
用途プレハブ冷凍冷蔵庫・ウォークイン型冷凍冷蔵庫の扉用 付属品割りピン2本 材質連結棒:ステンレス鋼棒(SUS304) 材質(レバー部)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304) コーティング黒色塩化ビニル 表面仕上げレバー:バレル研磨 タキゲンコード60700
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)160 寸法L(mm)75.2 シリーズST-VTC202 寸法L1(mm)45.8 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.62、F2:1 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

巻取り式で荷物を固定するバックルです。
表面仕上げ本体/光沢バレル研磨、ラチェット機構部/モリブデンコート
1個
11,900 税込13,090
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)ステンレス蝶番/挟み込み式 (M6)
RoHS
ステンレス挟み込み蝶番
用途開き扉の蝶番 付属品十字穴付トラス小ネジM3×6(ステンレス鋼) 材質(1~3)ステレンレス鋼[SUS304] (4)アルミ合金[AL] (5)ポリ塩化ビニル[PVC] (6)ステレンレス鋼[SUS304] 質量(g)本体:20 専用ブラケット:54 表面処理(1~3)素地 (4)スピン仕上/シルバーアルマイト(6)光沢バレル研磨 許容荷重(N)扉荷重40以下用 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品M6フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-15、NSM-06-5、NH-06-GR(各2ヶ)M8フレームの場合/FCS-03-04(3ヶ) CSWS-05-18、NSM-08-5、NH-08-GR(各2ヶ)
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷

立型:レバーを立てて、下方にクランプ フランジ取付けベース
材質(本体)SUS304L/電解研磨 質量(g)90 シリーズST-VTC201 材質(グリップ)ポリ塩化ビニル 材質(パッド)クロロプレンゴム(CR) ロック機構なし 締圧力(kN)F1:0.24、F2:0.5 材質(ボルト・ナット)SUS304
1個
2,798 税込3,078
31日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります