機構部品 :「外から 鍵」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TL-10201R TOT ロックキー(マグネットキーのみ) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック+マグネット ホワイト 質量(g)38 種類その他 長さL(mm)31.5 取付け方法面付タイプ 幅W(mm)31
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

1個
2,880 税込3,168
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ローコストな簡易錠前です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

戸棚や引出内の品物に、お子様などが触れて事故を起こさないようにする、マグネット式のユニークで安全なロックです。簡易ロックとしてもご利用いただけます。扉はマグネットキーがないと開けられません。特殊磁石を採用しているため、他の一般の磁石では開きにくくなっています。閉じた際はつまみのないフラットな状態となります。ロック本体の位置は外からまったく見えません。板厚13~28 mmの木材、パーチクルボード、アクリル樹脂、金属(磁性のないもの)に対して取り付けできます。取り付けテンプレートガイド付なので、引出、扉への取り付けが簡単です。解錠機構バー(赤色)付です。
用途医薬品戸棚、刃物用引出し、酒ビン戸棚、道具戸棚など 材質プラスチック ホワイト 質量(g)36 適合扉厚(mm)(ロック本体のみ)13~16(ロック本体+厚扉用付属ピン1)16~28
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm)18 キー番号同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

操作性を考慮した大型レバー 施錠時、解錠時共にマグネットによりレバーを簡易保持 開戸、引戸共に使用可能(扉枠の形状により不可の場合有ります。詳細はお問合せください)。 受座内部に施解錠確認用スイッチを取付けることができます。(オプション) 施工性を向上させるため取付後でも微調整ができます。内側レバーのつまみは左右3mm、受座は上下3mm調整可能。 緊急時は外からコインにて解錠可能です。 内側レバーのつまみは小バッグ・傘などを掛けることができるので置き忘れ防止に。
用途トイレの扉 材質亜鉛合金(ZDC) 適合扉厚(mm)30~42(付属ねじの場合:33~40) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,369 税込13,606
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。・機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。・部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。・通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷

MCL-24 小型マグナロック MCL-24 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24 消費電力(W)1.5 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])882[90] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約100、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約28×径 約12(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約7.5 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

簡易的な鍵 より高い使用頻度で使用する場合に最適、マスターキーシステムMK 4とサイモオブジェクトシリンダー錠用
用途サイモロックケースからシリンダー錠取り外しに使用。 仕上ニッケルメッキ 材質真鍮
1個
1,998 税込2,198
23日以内出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したワイヤーを採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約110、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー 長さ 約1800×径 約4.4(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,298 税込3,628
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個 質量(g)錠:約125、鍵:約15 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約55、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,898 税込4,288
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、マジックテープ1個 質量(g)錠:約165、鍵:約10 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約32×径 約17(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約4.5 ワイヤー:長さ 約2000×径 約5(※1 ワイヤー接続部を含めると径17+10) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,598 税込3,958
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。マスターキー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個 質量(g)錠:約125、鍵:約15 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
4,498 税込4,948
翌々日出荷

セキュリティスロットにセットしパソコンや液晶モニター、外付けHDDなどを盗難から守る。薄型のノートパソコンに最適な9.8mmの小型シリンダー錠。取り回しがしやすい、360度回転機構と90度首振り機構。短い距離でも邪魔になり難いカールコードを採用。セットする機器等を傷つけ難いキズ防止コーティングを施したカールコード。個別キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(カールコード付き)、鍵2個(内1個は予備キー) 質量(g)錠:約55、鍵:約5 外形寸法(mm)ロック部:長さ 約28×径 約12(カールコードは除く ※1)フック奥行 約5.4 ワイヤー:長さ 約1800×径 約3.2(※1 カールコード接続部を含めると径12+8) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷

セキュリティースロットにセットし、パソコンや液晶モニター、外付けHDD等を盗難から守るセキュリティ強度の高いシリンダー錠タイプのワイヤーロックです。薄型パソコンに最適な直径約11mmの小型シリンダー錠。ワイヤーの取り回しがしやすい3軸首振りヘッド採用。ワイヤーにキズ防止コーティング採用。統一キー仕様
仕様対応スロットサイズ:幅:7~7.26mm、高さ:3~3.26mm セット内容本体(ワイヤー付き)、鍵2個(内1個は予備キー)、面ファスナー1個、スペーサー2個 質量(g)錠:約125、鍵:約15 外形寸法(mm)ロック部 長さ 約38×径 約11(ワイヤーは除く※1)フック奥行 約6 ワイヤー 長さ 約2000×径 約4.5(※1 ワイヤー接続部を含めると径11+11) 適合機器セキュリティースロット搭載機器(パソコン、液晶ディスプレイ、周辺機器等) 動作環境温度0~50℃、湿度20~80%(結露なきこと) 保証期間初期不良のみ
1台
4,298 税込4,728
翌々日出荷

確実にロックしていないとインジケーターが突起します。ロック状態を目視で確認でき安全です。 振動衝撃に強いスナッチロックタイプです。 薄型に設計していますのでシャッターの外側に簡単に取付けできます。 ワンタッチ開閉 内側からの脱出レバーも装備
用途車両用シャッタードア 付属品キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304) タキゲンコード21679
1個
19,494 税込21,443
当日出荷

ジョー・プリンス竹下キーレスロックシステム(機械式)
電源不要の機械式キーレスロックシステムです。 4~6桁で暗証番号が自由に設定できます。 暗証番号は0~9, A, Bの12文字から設定できます。 ※同じ数字文字は設定できません。 ※暗証番号に入力の順序は関係なく、どの順番でボタンを押しても解錠できます。 ツマミの着脱が可能です。(扉内側のみ) 左右勝手の組み換えができます。(初期設定では右勝手用に組み込んでいます。)
用途パーテーションドア(開き戸、引戸) 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 適合扉厚(mm)25~55 付属品受金具2個、スペーサー3種 備考初期設定番号は付属の暗証番号カードに記載しています
1個
31,980 税込35,178
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
659 税込725
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス扉用 ガラス厚(mm)4-10 取付付属六角ナットで固定 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個カム 1 個六角ナット 1 個アングル受座 1 個
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大 17 取付付属六角ナットで固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
559 税込615
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)20 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様引出し用(右回し)
1個
749 税込824
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具の木製引戸用 奥行(mm)(シリンダーケース)27.5(解錠時38.5) 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、M5めねじ付きロックピン
1個
669 税込736
6日以内出荷

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 移動距離(mm)8 取付ネジ止め 仕上本体:ニッケルメッキ 材質本体:亜鉛合金、バー:アルミニウム 仕様回転方向:180°、600mmバー付
1個
1,598 税込1,758
6日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉、引出し用 奥行(mm)(シリンダーケース)22 適合扉厚(mm)22以下 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容レバーロック 1 個レバー (取付済) 1 個固定ネジ (取付済) 1 個ワッシャー (取付済) 1 個
1個
549 税込604
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハーフェレカマ錠 B/S D22mm
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型引戸用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)24 取付打ち込み、ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カマ錠 1 個シリンダーケース 1 個受座 1 個 仕様右用
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途引出し用 奥行(mm)(シリンダーケース)26 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様引出し用(左回し)
1個
679 税込747
23日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途小型木製ヒンジ扉用 適合扉厚(mm)最大17 取付付属六角ナットでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容カムロック 1 個ロックワッシャー 1 個ロックカム (取付済) 1 個固定ナット (取付済) 1 個
1個
579 税込637
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーシャッター用ロックです。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ローラーシャッターの施錠 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付埋め込んでネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質ニッケルメッキ
1個
1,498 税込1,648
23日以内出荷

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
799 税込879
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが長いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用 バックセット(mm)22 奥行(mm)(シリンダーケース)32 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 左右区別引出し用(右回し)
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付キャビネット前面の取付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、ダブル固定プレート付き
1個
489 税込538
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2段以上の引出しを集中ロック。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠をインストールできます。サイモシリンダー錠と組み合わせ、シリンダー錠は前から差し込み
用途オフィス家具の引出し 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付キャビネット前面の取付 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 仕様回転方向:180°、シングル固定プレート付
1個
449 税込494
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用 バックセット(mm)25 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ダボ 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
1,398 税込1,538
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用 バックセット(mm)15 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ダボ 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm 用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用 バックセット(mm)15 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1個
1,398 税込1,538
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取付け後でも左右の切替ができます。切替は施錠位置で行います。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ8mm用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用 バックセット(mm)40 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 適合ロッドΦ6mm用 左右区別左右兼用
1個
1,798 税込1,978
23日以内出荷

取付け後でも左右の切替ができます。切替は施錠位置で行います。施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売)をインストールできます、ロッドΦ 6mm用、シリンダー錠は前から差し込み
用途背の高い家具ヒンジ扉用 バックセット(mm)40 奥行(mm)(シリンダーケース)22 取付ネジ止め 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 適合ロッドΦ8mm用 左右区別左右兼用
1個
1,698 税込1,868
23日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング