機構部品 :「室内引き戸」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
扉がゆっくり閉まるので、「バタン」という衝突音が小さくなり、防音対策に効果的です。 左右勝手がなく、どちらにでも取り付けできます。 扉の跳ね返りを防ぎ確実に閉まるので、室内の冷暖房効率を高め、省エネにつながります。 約5分の簡単施工です。 取付可能開扉力(N):6.9です。 20万回の耐久試験をクリアしています。
用途室内用Vレール、Yレール式木製引戸用。 仕様取付可能開扉力/0.7kg 幅(mm)326.5 高さ(mm)44 質量(g)257 タイプ引戸タイプ 使用温度範囲(℃)0~40 奥行(mm)23.4
1セット
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7614 材質天然木 幅(mm)28 ウォールナット 寸法L(mm)150 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)150 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)122 適合扉厚(mm)25~35
1組
15,980 税込17,578
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7613 材質天然木 幅(mm)28 ウォールナット 寸法L(mm)300 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)300 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)272 適合扉厚(mm)25~35
1組
21,980 税込24,178
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7615 材質天然木 幅(mm)28 クリアー 寸法L(mm)300 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)300 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)272 適合扉厚(mm)25~35
1組
20,980 税込23,078
翌々日出荷

和風モダンのテイストで、住宅や店舗等の引戸に最適です。
用途住宅や店舗など屋内引戸のハンドルに。 付属品ナベタッピンネジM4×65 トラスコ品番384-7617 材質天然木 幅(mm)28 クリアー 寸法L(mm)150 寸法H(mm)30 寸法W(mm)28 縦(mm)150 寸法W1(mm)24 取付ピッチ(mm)122 適合扉厚(mm)25~35
1組
14,980 税込16,478
翌々日出荷

・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
99,980 税込109,978
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
RoHS
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります