機構部品 :「家具用アジャスター」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 材質(底部)ポリウレタン 耐荷重(N)588 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ径M8 取付ネジ止め、ドライバータイプ:上部に PZ2 プラス、下部に SW10 四角ナット 仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:白 材質ネジ:スチール、保護キャップ:プラスチック 仕様固定タイプ、木製取付ブロック付
1個
319 税込351
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

薄型アジャスター TG型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド 材質(ねじ部) 表面処理(ねじ部)有色クロメート
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

樹脂製のベースに調節ネジをインサートしたグライドです。
ねじ寸法TW5/16 仕様板ナット付 高さH(mm)11 取付高H(mm)11
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アジャスター MKR-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強力な滑り止め効果を発揮する滑り止めシートが付いたアジャスタです。 接地部とノブが独立回転しますので、設置したまま調整が出来ます。 滑り止めシートは、床を汚さない「ピットクッションシート」を採用しております。 滑り止めシートの粘着力が弱まった際には、水拭きをおすすめします。粘着力が戻り、繰り返しお使いいただけます。また、滑り止めシートに水分を残してしまうと滑りやすくなる可能性がございます。
用途計測機器、事務機器などの各種産業機器。 材質(ネジ)SUS304相当、(座)POM、(滑り止めシート)ポリウレタン (座)黒、(滑り止めシート)透明 タイプ標準タイプ 耐荷重(kg)(垂直)50
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約20°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
ねじ径MM8 材質/仕上ポリアセタール/ダークグレー(底部)ポリアミド/ダークグレー(ストッパーキャップ)鋼/黒クロメート処理(本体) 材質(本体)ポリアセタール(POM) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) ねじピッチ(mm)1.25 寸法dM8×1.25
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 材質(ねじ部)鋼(SWCH)
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:下部に SW13 / SW17 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様固定タイプ、プラスチックフットプレート付
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)500 取付ドライバータイプ:底面に SW12 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様ボールジョイント、プラスチックフットプレート付
1個
309 税込340
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 取付ドライバータイプ:底面に SW13 / SW17 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:黒 材質ネジ:スチール 仕様回転タイプ、プラスチックフットプレート付
1個
199 税込219
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に 材質(本体)冷間圧延鋼板(SPCC) 材質(ねじ部)鋼(SWCH) 材質(ボルト)軟鋼線材(SWRCH) 表面処理クロームメッキ 材質(底部)エラストマー
1個
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)約300(静荷重) 取付六角レンチドライバー 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
149 税込164
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)約300 取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付 調整機能+25mm 仕上素地 材質亜鉛合金
1個
949 税込1,044
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg/個)約300 取付ドライバー:上部に SW4 六角レンチ、下穴に取付 調整機能+25mm (高さ 32mm は +18mm) 仕上素地 材質亜鉛合金
1個
679 税込747
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)約300(静荷重) ねじ径M8 取付ドライバー:上部に PZ2 プラス、下部に SW8 四角ナット 仕上ネジ:亜鉛メッキ、保護キャップ:黒 材質ネジ:スチール、保護キャップ:PA6 仕様固定タイプ、Tナット付
1個
109 税込120
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 取付M10 ネジ取付、オプションで木皿ネジΦ3.5mm 調整機能高さ調整:-15 / +20 mm 仕上 材質PS / PA6
1セット(200個)
32,980 税込36,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 板厚(mm)19 取付ドライバー:SW4 六角レンチ、上から差し込み 調整機能+10mm 仕上スチール:亜鉛メッキ、プラスチック:黒
1個
379 税込417
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 耐荷重(kg)80 取付ドライバータイプ:ハンドドライバー、マイナス 調整機能+30mm 仕上 材質プラスチック 仕様フットプレート:固定
1個
229 税込252
23日以内出荷

家具用のアジャスターです。
用途家具の高さ調整 ねじ長さ(mm)60 取付ドライバー:SW14 スパナ 仕上ネジ:亜鉛メッキ、プレート:白 材質ネジ:スチール、プレート:プラスチック 仕様センタリングチップ付、プレート:回転
1個
699 税込769
23日以内出荷

IT6568-100P 締結機能付アジャスター(本体) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
家具の底板と側板の締結機能を持ったアジャスターです。底板の上側から、簡単にアジャスターの高さ調節ができます。底板と側板の両面で荷重を受けるため、荷重性能に優れています。荷重がかかった状態でも、比較的軽い力で高さ調節ができます。
用途ワードローブ。本棚。ノックダウン家具 材質鋼/亜鉛合金(ZDC)/ポリアミド(PA) 質量(g)127 仕上クロメート処理/グレー 耐荷重(N)1715
1個
999 税込1,099
4日以内出荷

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC)/ POM 質量(g)65 仕上素地/ブラック 耐荷重(N)600
1個
369 税込406
4日以内出荷

底板と側板を締結します。別売のアジャスターで組み立て後に高さ調整できます。厚さ15 mmの薄板にも使用でき、締結力が強く大型家具にも使用できます。取り付けが簡単でキャビネットをスピーディーに組立可能です。木ダボとの併用もでき、また繰り返し使用しても締結力が変わりません。
用途ワードローブ、本棚、ノックダウン家具、ベッドなど 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)10 仕上クロメート処理
1個
24 税込26
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります