機構部品 :「家具用丁番」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
家具蝶番(丁番)パーツ・補修部品掘り込まずに取り付けできます!
材質鉄
ウエスタン調のスチール蝶番です。
家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに
材質スチール
付属品木ねじ×6
トラスコ品番145-6776
セット内容ビス(3.5×16)
幅(mm)32.5
厚さ(mm)1.5
全長(mm)64
質量(g)24.2
タイプ黒 小
表面処理黒粉体塗装
寸法D2(mm)6.4
取付け方法木ビス
ねじ穴数6
穴径(mm)3.8
1パック(2個)
¥489
税込¥538
当日出荷
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
色グレー
適合扉質量(kg)15~40
適合扉幅(mm)900以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20
材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき
種類その他
適合扉厚(mm)33以上
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。