機構部品 :「密閉 ドア」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
640-1000SS ステンレス鋼製 超強力プロラッチ(密閉扉・かぶせ扉用)640-1000SS LAMP(スガツネ工業) 動画あり
締め付け時に扉を押し込む機構が搭載されているため圧着力が抜群です。セーフティーロック付です。セーフティーロックを押しながらプロラッチを引き上げると解除できます。南京錠取付穴付仕様は、南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。
用途密閉扉・かぶせ扉用 仕様セーフティーロック付 材質ステンレス鋼(SUS304) 高さ(mm)16 質量(g)90 仕上バレル研磨 許容荷重(N)1058 許容荷重(N[kgf])1061[108] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

隙間をふさぐフラップ付きタイプ
材質(本体)PVC(塩化ビニール) 寸法L(mm)25.5 寸法C(mm)2.2 材質(芯金)アルミ(A3004) 材質(フラップ)EPDMスポンジラバー RoHS指令(10物質対応)対応 模様ファインペブル(細目模様)
1袋(1本)
2,488 税込2,737
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、耐候性に強いAES樹脂を使用しているため通常の屋外環境で使用できます
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器・郵便ポスト・事務機器 仕様適応板厚:t0.8/t1.2/t1.6/t2.0(寸法許容差±0.05) 材質AES、ネオジウム、SPCC、クロロプレン発泡ゴム 質量(g)約13 部品名称ハウジング、カバー、マグネット、バックプレート(A)、バックプレート(B)、パッキン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
489 税込538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため、粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される器機等に最適です TL-344-2は吸着面の指定はありません。(両面使用可能/バックプレートなし)
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の器機 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本製品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されている為金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、樹脂部品をFDA認定グレードに対応させたため、食品が直接触れても悪影響を及ぼしません。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水回り関係の機器植物工場・食品と接触が予測される機器(食品加工機械等) 吸着力(N[kgf])5[0.5]以上 材質POM、ネオジウム、POM 質量(g)4 部品名称ハウジング、マグネット、カバー 表面処理原色、MFN RoHS指令(10物質対応)対応
1個
339 税込373
4日以内出荷

マグネットが樹脂製の本体に密閉されているため金属粉塵の発生がなく、精密機器を扱うクリーンルームや水周りで使用される機器等に最適です。又、薄型のため、省スペース化が可能です。本品はキーパーを除いた本体のみの製品となります。
用途クリーンルーム・クリーンブース・水周り関係の機器 材質合成樹脂 タイプ密閉型 機能防塵(クリーンルーム)水周り 吸着力(N[kgf])3.9(0.4) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 グリーンマーク認定
1個
389 税込428
4日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M10直径 = 50mm全体の高さ = 50mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
4,598 税込5,058
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M16直径 = 100mm全体の高さ = 83mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore Akg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
23,980 税込26,378
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 56kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,298 税込2,528
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 30mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 82kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

パラボリックバッファの設計により、エネルギーの漸進的な吸収が可能になると同時に、マウントは変形させ、力を減衰させ、戻り率を低減させることができます。パラボリックラバープロファイル 取り付けが簡単 低コスト 天然ゴム製で、ジンめっき軟鋼プレートとスタッドを標準装備しています 用途: 小型バッファは、密閉型発電機、カーボンネット、コンプレッサ、ポンプのパネルドアを隔離するために使用されます 大型バッファは、車両の重いコンテナのサスペンションに使用されます
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 24mm材料 = ゴム圧縮負荷 = 35kg RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,998 税込2,198
7日以内出荷

栃木屋マグネットキャッチ
エコ商品
ケース部分にシリコンゴムを採用したマグネットキャッチです。キーパー等との金属同士の接触 がないため、接触音を軽減しています。食品衛生法適合材料を使用したTL-378-Fもございます。
用途厨房機器・OA機器・家具等 材質ゴム タイプ密閉型 使用温度範囲(℃)0~80 機能防塵(クリーンルーム) 吸着力(N[kgf])34.3(3.5) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1個
529 税込582
7日以内出荷

RS Pro 圧縮ラッチステンレススチール 22.2 mm 20.2 mmこの RS Pro 圧縮ラッチは、ドアや機械に高圧シールを確立するための信頼性の高い方法です。安全に素早く操作でき、ドアシールの周囲に隙間が開くのを防止します。 圧縮ラッチは、振動によって通常のラッチに障害が発生する可能性がある状況で使用されます。RS Pro 圧縮ラッチは、湿気、ほこり、汚れなどの危険から機器を保護します。ステンレススチール構造により、衛生面、耐腐食性、耐熱性が重要な場所に適しています。 このラッチのシール定格は IP65 (防塵及び防水)で、ロックインジケータにより、ドアが適切に閉じていることを確認できます。この固定具は、最大厚さ 20 mm のパネルに取り付けるのに適しています。産業機械のカバーや電気キャビネットで最もよく使用される圧縮ラッチがあります。特長と利点圧縮ラッチ ステンレススチール製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ材質 = ステンレス鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
7日以内出荷

RS Pro 圧縮ラッチ亜鉛合金 22.2 mm 19.2 mm圧縮ラッチは、パネルやドア用のシンプルなロック機構です。高圧シールを形成するため、振動が問題になる場合や、機器を埃、湿気から保護する必要がある場合に特に適しています。これらのラッチは、機械カバーや電気キャビネットに付いています。 この RS Pro 圧縮ラッチは、クロムめっき仕上げの亜鉛合金製です。カムピースは亜鉛めっきスチール製です。このラッチは、安全性が非常に高いギャップレスシールを実現するだけでなく、正方形のキーと回転アクションを使用してすばやく操作できます。ラッチヘッドのインジケータは、ラッチが適切に閉じられたことを示します。 このラッチは IP65 保護等級で、防塵及び防水シールを実現しています。最大パネル厚 20 mm に適しています。特長と利点圧縮ラッチ クロムめっき亜鉛合金製 すばやく確実に閉じます ロック時の耐振動性 ロックされたインジケータを備えている IP65 密閉等級により、ほこり、汚れ、湿気から保護 最大パネル厚は 20 mm 重量: 175 ドアの外径は直径 28mm 奥行き: mm ANSI/ESD S20.20 2014 及び BS EN61340-5-1 2007 の静電適合 制御規格RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様ハンドル形状 = 圧縮ラッチ表面処理 = クロムめっき材質 = 亜鉛合金 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
7日以内出荷

RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
5,498 税込6,048
7日以内出荷

RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6X18直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
1,798 税込1,978
7日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります