機構部品 :「封印金具」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
大型南京錠で扉をロックできます。
10mmまたは15mm単位で取付けピッチの調整ができます。
大型製品のため、防犯効果があります。
製品の両端に筐体側へのキズ防止用コーティングを施しています。
ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途特装車・コンテナー
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24663
1個
¥11,019
税込¥12,121
4日以内出荷
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など
使用温度範囲(℃)-40~110
材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド
材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理
ワイヤー長(mm)300
タイプ厳重封印タイプ
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど
仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。
材質ポリカーボネート(PC)
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)25
タイプスタンダード
使用温度範囲(℃)-20~110
本体寸法(mm)14.7×20×5.6
ワイヤー径(Φmm)1.1
材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理
色(本体)クリアーレッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
封印金具と合せて使用することにより平面ハンドルの開閉状態を管理することが可能です。
付属品シリコーンパッキンt=0.5
材質硬質ポリエチレン(PE)
標準色白
LH型取り外しハンドルです。
ステンレス製で、耐蝕、耐熱性に優れています。
左右兼用型です。
Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
封印機能付きです。
用途配電盤扉、分電盤扉、点検口扉、制御盤扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
区分設備・機械
質量(g)87
仕上サンドブラスト仕上
操作方法左右勝手の変更は金具部品を90°回転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
12日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。