機構部品 :「小丁番」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
超小型(10.6×10)のため、従来の小型蝶番より小さなケース等に使用できます。 ピンはSUSを使用しています。
用途小型プラスチックケース・小型測定器・小型OA機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)0.5 表面仕上げ光沢バレル研磨 タキゲンコード11901
1個
63 税込69
当日出荷

ジョー・プリンス竹下真鍮A 型引抜蝶番
装飾性と耐蝕性を兼ね備えた黄銅製の蝶番です。
用途分析機器、操作盤扉、医療機器、包装機器、塗装機器、工作機器 材質黄銅(Bs) 種別設備・機械 仕上クロームメッキ仕上 推奨ねじM5皿小ネジ
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
エコ商品
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質黄銅 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下鉄角型抜差蝶番
小型抜差蝶番です。
用途科学機器、通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 種別設備・機械 質量(g)12 仕上ニッケルメッキ仕上 推奨ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
73 税込80
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)小羽根L型裏蝶番
抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g)115 寸法t(mm)3.2 寸法d(Φmm)13 表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C) タキゲンコード10480
1個
319 税込351
4日以内出荷

ウエスタン調のスチール蝶番です。 家具・ガーデニングなどに使用できます。
用途家具・ガーデニングなどに 材質スチール 付属品木ねじ×6 トラスコ品番145-6776 セット内容ビス(3.5×16) 幅(mm)32.5 厚さ(mm)1.5 全長(mm)64 質量(g)24.2 タイプ黒 小 表面処理黒粉体塗装 寸法D2(mm)6.4 取付け方法木ビス ねじ穴数6 穴径(mm)3.8
1パック(2個)
489 税込538
当日出荷

抜差し型で取付けが簡単です。
用途配分電盤・計測機器・通信機器 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)115 寸法t(mm)3 寸法d(Φmm)12.3 表面仕上げ生地 タキゲンコード12841
1個
788 税込867
4日以内出荷

ジョー・プリンス竹下ステンレス抜差蝶番
エコ商品
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 左右兼用型の抜差蝶番で、コーナーに取り付けるタイプの蝶番です。 扉は180°開きます。
用途船舶、科学機器、厨房機器 材質ステンレス鋼(SUS-304) 種別設備・機械 仕上電解研磨 推奨ねじM4皿小ネジ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,984 税込2,182
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用蝶番です。
用途一般機器、設備等 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

摩擦抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与え、開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。また、逆組も可能です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ADC、SUM、U 仕様設定トルク値 : 1.35±0.34N・m(13.5±3.4kgf・cm)(測定条件 : 回転速度2r/min・温度25℃±2℃)耐久回数 : 20000 回推奨蓋重量トルク(最大トルク時): 1.8N・m(18kgf・cm)上記トルク値は、本品を1個使いで用いる場合の値です。 質量(g)52 部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト、ブッシュ 表面処理光沢バレル研磨、Ni (無電解)、原色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型で高トルク設計のダンパーヒンジです。 オイルの粘性抵抗により蝶番の回転運動に制動力を与えるため、スローでソフトな動きです。 開閉時の衝撃が少なく、衝撃音も小さいので、機器の故障や人身への障害防止等安全対策にも効果的です。
用途医療機器・通信機器・OA 機器等 材質ZDC、S45C、シリコン、SUS304、SK3 使用温度範囲(℃)-5~+50 部品名称本体、シャフト、オイル、ヒンジピース、ニードル 表面処理塗装(シルバー)、窒化処理、Ni RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数20000 回(開閉1サイクル23℃)
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-R(ステン)キット
セット内容抜差蝶番SS-R×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト
1セット
703 税込773
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-Lキット
セット内容抜差蝶番SS-L×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト
1セット
703 税込773
9日以内出荷

ファインシルバー 梱包内容【同梱部品】上丁番:1個、下丁番:1個、枠側丁番取付ねじ(皿小ねじM4x23:5本、皿タッピンねじ1種Φ4x20:4本)、本体側丁番取付ねじは必要に応じて別途手配(MZA286:1セット) 適合シリーズ10WL
1セット
8,998 税込9,898
7日以内出荷

ブラック系 梱包内容丁番(上):QDFT28R*1個、丁番(下):QDFT29R*2個、皿小ねじM4x16:BIT25*18個、皿小ねじM4x20:BIT420*18個 適合シリーズグランデル2
1セット
7,998 税込8,798
7日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-L(ステン)キット
セット内容抜差蝶番SS-L×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト
1セット
703 税込773
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番S-Lキット
セット内容抜差蝶番S-L×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)48 表面処理アルマイト
1セット
825 税込908
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番S-L(ステン)キット
セット内容抜差蝶番S-L×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)48 表面処理アルマイト
1セット
947 税込1,042
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番S-Rキット
セット内容抜差蝶番S-R×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)48 表面処理アルマイト
1セット
825 税込908
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番SS-Rキット
セット内容抜差蝶番SS-R×1、十字穴付皿小ネジM5×8×4、TナットSS(M5)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)35 表面処理アルマイト
1セット
703 税込773
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番S-R(ステン)キット
セット内容抜差蝶番S-R×1、十字穴付皿小ネジM6×12×4、TナットS(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)48 表面処理アルマイト
1セット
889 税込978
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4530-Rキット
セット内容旗蝶番4530-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4530-Lキット
セット内容旗蝶番4530-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4520-Lキット
セット内容旗蝶番4520-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4030-Lキット
セット内容旗蝶番4030-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4030-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
1,057 税込1,163
9日以内出荷

セット内容旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)42 表面処理アルマイト
1セット
829 税込912
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4530-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
1,057 税込1,163
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4520-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
935 税込1,029
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4030-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、TナットL(M6)×2、TナットS(M6)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)60 表面処理アルマイト
1セット
1,101 税込1,211
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4020-Rキット
セット内容旗蝶番4020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
1,012 税込1,113
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4520-Rキット
セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4520-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットL(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
935 税込1,029
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番4020-Lキット
セット内容旗蝶番4020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
939 税込1,033
9日以内出荷

セット内容旗蝶番4020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×15)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)54 表面処理アルマイト
1セット
939 税込1,033
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番3020-Rキット
セット内容旗蝶番3020-R×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)42 表面処理アルマイト
1セット
819 税込901
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番3020-Lキット
セット内容旗蝶番3020-L×1、十字穴付皿小ネジ(M6×12)×2、十字穴付皿小ネジ(M5×8)×2、TナットS(M6)×2、TナットSS(M5)×2 材質A6N01SS-T5 質量(g)42 表面処理アルマイト
1セット
819 税込901
9日以内出荷

セット内容抜差蝶番L45(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
1,100 税込1,210
9日以内出荷

セット内容抜差蝶番L40(M6)-R×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

SUS(エスユーエス)旗蝶番L40(M6)-Lキット
セット内容抜差蝶番L40(M6)-L×1、十字穴付皿小ネジM6×15×4、TナットL(M6)×4 材質A6N01SS-T5 質量(g)71 表面処理アルマイト
1セット
999 税込1,099
9日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング