機構部品 :「小型 拡大鏡」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
軽量で小型です。
シャフトスリーブ使用でΦ6,8,10,12の穴径に対応可能です。
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
シャフト径(Φmm)14
付属品ラバークッション……1枚
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)
色(ハウジング)オレンジ
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
材質(本体)特殊ポリカーボネート
色ノブ:レッド
質量(g)60
シャフト径(Φmm)14(シャフトスリーブ使用で8、10、12、が可能)
外径(Φmm)36
材質(ハウジング)ポリブチレンテレフタレート
材質(ノブ)ポリブチレンテレフタレート
色(本体)ブラック
ハウジング色レッド
軽量で小型です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
質量(g)50
色(ハウジング)オレンジ
ノブ一体型のポジションインジケーター
外径Φ36mm、軽量で小型
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ8、10、12、が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドー
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
ハンドル部分を指先でつまんで回転方向に操作してください。
RoHS指令適合製品です。
仕様【1回転表示(リングの位置)】001.7/5、【スターノブ】なし
材質【ハウジング・スターノブ】ポリブチレンテレフタレート/レッド
材質(本体)特殊ポリカーボネート ブラック
質量(g)60
ピッチ(mm)1.75(送りねじ)
使用温度範囲(℃)最大80
回転方向右回転用(カウントアップ)、左回転用(カウントダウン)
RoHS指令(10物質対応)対応
読取方向左正面
1個
¥14,841
税込¥16,325
7日以内出荷
軽量で小型です。
機械の振動等によるシャフトの回転防止としてSKP-04が使用可能です。
シャフト穴径Φ14mm(シャフトスリーブ使用でΦ6、8、10、12が可能)
拡大鏡によるカウンターウィンドーです。
文字高さ6mm
起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。
急加速及び急停止のご使用は避けてください。
シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。
RoHS指令適合製品です。
付属品ラバークッション1枚
質量(g)50
使用温度範囲(℃)最大80
材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。