機構部品 :「小型 振動機」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
ばねと防振材を併用したハイブリッド構造で、軽量の対象物でも高い効果が得られます。また、防振材の減衰効果でゆれが早く収まります。
対象の荷重が変わっても同一形状のため偏荷重の対象物にも取付けが容易です。
金具の接合に接着剤を用いておらず、接合部の劣化、剥がれの心配がありません。
搭載機器転倒防止用のストッパー機構が付いております。
用途インライン型検査機・測定機・画像処理装置など振動を嫌う機器の伝わる振動の除振。
小型のポンプ・送風機・チラー・電動機など振動する機器から発生する振動の防振。
材質(プレート)SPHC、(ボルト)S20C、(ばね)SUS
表面処理三価クロメートメッキ
固有振動数(Hz)8~12
たわみ(mm)1.5~4.5
RoHS指令(10物質対応)対応
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)120
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
振動、衝撃等に強い開戸用の小型スナッチロックです。
内部解錠や遠隔操作が可能です。
用途特装車・コンテナー・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)120
表面仕上げバレル研磨
コンプレッサー・送風機・チラー・電動機など振動する機器からの防振。
測定器・顕微鏡など振動を嫌う機器に伝わる振動の除振。
発泡ポリウレタン素材を用い、低周波の振動から低減できます。
エーテル系ポリウレタンで、水や紫外線に強く、ゴムのような劣化がほとんどありません。
ステンレス製金具を用いております。
形状丸形
色(防振材)ピンク
寸法L(mm)17
ねじの呼び寸法M5
ねじ長さ(mm)17
接続方式両端おねじ
材質(防振ゴム)エーテル系発泡ポリウレタン
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防振
家電や置物などに貼り付けて、滑り止め効果や転倒防止が行えます。
ウレタンゲルなので貼って剥がせる素材です。簡単に貼りつけることができます。
ゲルが振動を吸収するので振動音の軽減ができます。
用途小型扇風機、小型スピーカー、小型プリンターなどの軽量家電の振動防止に!
材質ウレタンゲル
厚さ(mm)2
色スモーク透明
ステンレス製で耐食性に優れています。
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝。ファン・小型駆動機の防振。
材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
ポリプロピレン(PP)製キャップ付
ハンドルを挿入して、時計方向に回すと、扉を締付けます。
左右兼用型
用途小型振動機器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、ハンドル/黄銅板(C2600P)
付属品ポリプロピレン(PP)製キャップ
最大適合板厚(mm)4.5(キャップ使用時)
表面仕上げ本体/クロムめっき(MZCr)、ハンドル/クロムめっき(MBCr)
タキゲンコード00064
1個
¥900
税込¥990
当日出荷
振動、衝撃等に強い設計です。
小型扉・シャッター等に最適です。
用途スライドドア・特殊車等の小型シャッタードア・小型リッド・点検口のドアキャッチ・振動機器
付属品受金具
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
マイナスドライバー等で簡単に開閉操作ができます。
施錠時と解錠時にロック機構が働いて、止め金が動くのを防止します。施・解錠は中央部を押してから動かしてください。
止め金をセットしたままで、取付けが可能です。
用途振動機器・車両・工作機械・小型点検口・分電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
施錠時のみ抜差しが可能です。
調整座金の組み替えにより、止め金までの距離を調整できます。
防水IP6X相当
用途小型制御盤・各種振動機器
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品止め金
質量(g)82
RoHS指令(10物質対応)対応
振動に強いラッチとストライカーです。
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型軽量タイプです。
用途特装車・建設機械・鉄道車両・バス・振動機器の扉
1点締め(ラッチタイプ)、2点締め、3点締め及びアウターハンドル、インナーハンドルが選べます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキーです。(A-1882-A-1、A-1882-B-1、A-1882-C-1、A-1882-E-1のみ)
ラッチには樹脂が組込まれている為、動作がスムーズです。
内部解錠用ツマミも取付けられます。
用途特装車・保冷車・密閉小型扉・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
錠前は操作性に優れた防塵シャッター付新型リバーシブルキーTAK60を標準装備
シートパッキン使用
左右兼用型
用途振動機器の扉・小型制御盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品キー2本・専用止め金・大ナット
質量(g)110
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
ステンレス製で耐食性に優れています。
ハンドルの回転により止め金が垂直に移動して扉の締付けを調整できます。
非常時に内側用ハンドルにより扉を開けることができます。
密閉タイプで防水扉の締付けに最適
用途小型ハッチ・振動機器・環境機器・測定機器
材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(g)870
表面仕上げ鏡面バフ研磨
タキゲンコード03132
1個
¥27,200
税込¥29,920
4日以内出荷
ボルトを貫通させ、横ぶれを最小限に抑えます。プリント基板のような軽量で壊れやすい物の防振・緩衝用に最適です。4点支持で0.2~32kgの機器に対応し、微振動をも除去します。
用途プリント基板の防振・緩衝に。ファン・小型駆動機の防振に。
トラスコ品番848-7304
材質ゴム:シリコーンゲル、カラー:真鍮
外形寸法(mm)11
全高(mm)6.5
ねじ寸法M3以下
使用周波数(Hz)0.60kg時 81~/1.00kg時 53~
ゲル高さ(mm)6.5
適正荷重(kg)0.60~1.00
1箱(32個)
¥19,980
税込¥21,978
21日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタンダード
高さ調整範囲(mm)±6
許容傾斜角度(°)-
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル精度(mm/回転)0.24
RS Pro スタッド取り付けRS Pro スタッド取り付けは、天然ゴム製のオス - オススタッド取り付けです。圧縮荷重は 14 . 22 kg 、せん断荷重は 3.4 . 5.3 kg です。このマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰性を発揮するようになっています。特長と利点.動作温度範囲: -25 ° C ~ 70 ° C用途.小型の静電モータと発電機 .電子機器の停止 .振動装置およびコンパクタ
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 22kg動作温度 Min = -25℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
水平を保つ「レべリング機能」と振動を防ぐ「減衰機能」がプラス。
クリーンルームにも対応した精密機器用レべリング。
ウェッジ機構により、高精度なレベリングと据え付けが可能。
高強度HDR(ハイダンピングラバー)が振動を抑えます。
剛性、レべリング精度を向上させた、小型機械から中型機械まで対応できるタイプ。
タイプスタビライザー
高さ調整範囲(mm)±6
許容傾斜角度(°)±3°
RoHS指令(10物質対応)対応
レベル精度(mm/回転)0.24
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M4直径 = 15mm全体の高さ = 15mm静的負荷容量 = 5.6kg材料 = ゴム硬度 = 50 Shore Aシリーズ = AV Type A℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,098
税込¥3,408
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 60mm全体の高さ = 60mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 58シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 45mm全体の高さ = 36mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 48.9シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥4,698
税込¥5,168
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M10直径 = 38mm全体の高さ = 38mm材料 = 天然ゴム金属細工 = 亜鉛めっき鋼圧縮たわみ = 3.8mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥3,998
税込¥4,398
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 12シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,898
税込¥4,288
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 15mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 19.46シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 20mm全体の高さ = 18mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 9シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(8個)
¥4,198
税込¥4,618
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M8直径 = 30mm全体の高さ = 25mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 13シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
RS Proせん断 / 圧縮マウント. RS Proスタッドマウントは天然ゴム製で、シンプルかつ経済的に固定できるように設計されています。このスタッドマウントは、せん断方向にも圧縮方向にも高度な振動減衰を発揮します。. 適した用途:. 振動する機器及びコンパクタ 電子機器の懸架 小型固定電気モータ及び発電機
仕様ブレードタイプ = オス-オスボビンネジサイズ = M6直径 = 25mm全体の高さ = 20mm材料 = 天然ゴム圧縮負荷 = 14シリーズ = AD℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥2,598
税込¥2,858
7日以内出荷
パイプは扉内部に埋込まれる為、扉の外観を損ないません。
従来品に比べ取付けプレートが小型です。
扉面からの突起が17mmと薄型です。
錠前は防塵シャッター付リバーシブルキー(A-860N-1のみ)
用途特装車・振動機器・テールゲートリフター
ステンレス製で耐食性に優れています。
スプリング内蔵で振動機器に最適
特殊なアーム形状で強度アップ
ステンレス製小型錠前を装備しました。
自動的に施錠され、キーで解錠します。
用途船舶・工作機械・車両・計測機器
付属品キー2本
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
タキゲンコード23027
1個
¥4,987
税込¥5,486
4日以内出荷
扉面からの突起が少ない平面タイプです。
小型扉に最適です。
錠前は防塵シャッター付です。
ロッドとラッチ(C-625)等を組むことにより、ワンタッチで2点締めができます。(A-1881-2)
用途特装車・振動機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
付属品キー1本
表面仕上げバフ研磨
鍵No.CH545
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M6X18直径 = 20mm全体の高さ = 15mm材料 = ゴム硬度 = 60 Shore A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(4個)
¥1,798
税込¥1,978
7日以内出荷
RS Pro 耐油性防振マット RS Pro の防振マットは、表面の振動を吸収するのに最適です。この製品は、振動を分離するために特別に複合されており、耐油性ニトリルゴム素材製なので、機械の下やオイル漏れが発生する可能性のある場所に配置しても、分解や脱落が防止されます。このマットには両側で 90 ° の角度で動作する 5 mm 幅のリブがあり、他の防振マットと比較すると、優れたグリップ性と耐振動性を発揮し、摩擦比が向上します。この RS Pro ゴム製フロアマットは幅広い用途で使用でき、洗濯機や乾燥機などの家電製品や、床の水平出しや騒音や振動の低減に使用できる重工業用機械で使用することができます。 特長と利点: この RS Pro 防振マットは使いやすく、振動の絶縁が必要な場所に簡単に設置できます 耐油性のある NBR 素材は Durable で、簡単には付きません。したがって長寿命です 500mm 幅の正方形マットは、ほとんどの産業用および製造機械に容易に収まり、最大圧縮荷重は 1.5kg/cm 2 です この汎用性の高いマットは、振動や衝撃に対する耐性があり、構造的な安全性のメリットを提供します また、環境の炎症を減らすこともできます より小型のサイズ(が利用できます。 1961315) が利用できます。 1961315 . 250 mm x 8 mm .最大圧縮荷重は 2 kg/cm 2 です 用途: 防振マットは振動を吸収し、産業環境や家庭内で発生するさまざまな機械によって引き起こされる騒音を制限するように設計されています。踏み板は床にしっかりとグリップし、均等に分散すると、機械の安定性が確保されます。機械の騒音と振動が軽減されます。さまざまな環境や用途で使用できる非常に汎用性の高い製品です。耐油性のある素材を使用したものもあり、寿命が長くなっています。防振マットの用途: コインランドリー 重機産業 倉庫 家 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。
仕様ブレードタイプ = 防振マット定格荷重 = 1.5kg/cm2厚さ = 10mmサイズ = 500 x 500 x 10mm幅 = 500mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
RS Pro パラボリックバンプストップ、オス RS Pro パラボリックバンプストップ製品をご紹介します。この製品は、エネルギーを漸進的に吸収できる低コストのソリューションです。RS Pro のこのシンプルなバンプストップは、天然ゴムと亜鉛めっき軟鋼製で、取り付けが簡単かつ経済的に維持でき、最適な吸収のためにマウントを変形させて応力を減衰させ、戻り率を低減できます。 機械やパネルへの過度の衝撃や力を防ぎます 特長と利点: RS Pro ゴム製バンプストップは、衝撃と力の吸収に使用され、さまざまな用途に適しています このコスト効果の高いオスバッファは、垂直方向及び水平方向の減衰に最適です 放物線状の形状は、エネルギーの漸進的な吸収に最適で、同時に大きな衝撃負荷を吸収するために簡単に変形できます 天然ゴムと亜鉛の軟鋼構造により、長期にわたる最適な減衰と耐久性が実現されています 取り付け及び設置は簡単です さまざまなねじサイズ、圧縮及びせん断荷重容量のものを用意しているこの汎用バンプストップは、摩耗を軽減し、高価な機械やパネルの寿命を延ばすことができます 用途: バンプストップ又はバッファは、水平方向又は垂直方向に大きな力がかかるような産業環境でよく使用されるアイテムで、機器やパネルなどを損傷する可能性があります。一般的に、 ショックアブソーバとして使用されており、過剰な振動や衝撃を軽減することで機械や電子機器の損傷を防ぎ、変形することで力やエネルギーを吸収する保護バッファーとして機能します。バンプストップとバッファは、次の用途に最適です。 密閉型発電機のパネルドア 自動車のボンネット コンプレッサ 小型ポンプ 車両への大型コンテナの懸架 RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています RS Pro の優れた品質が自信を持ってお届けできるの
仕様ブレードタイプ = バンプストップネジサイズ = M8X36直径 = 50mm全体の高さ = 68mm材料 = ゴム硬度 = 55 Shore A
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
¥5,498
税込¥6,048
7日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。