機構部品 :「屋外 分 電 盤」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)100
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥639
税込¥703
当日出荷
筐体のコーナーに取付けができます。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ光沢バレル研磨
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。メッキはCAS-48時間クリアーし、耐食性に優れています。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル、配電盤、分電盤、制御盤、その他各種BOX。
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
屋外用盤の内部計器の確認に最適です。
ゴムパッキンで挟込むため防水性に優れています。
粉体塗装のため耐食性に優れています。
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
用途キュービクル・配電盤・分電盤
適合板厚(mm)2.0~3.2
防塵防水性能IPX5
標準色シルバー
材質(枠)角型窓枠:アルミニウム合金押出材(A6063S)、丸型窓枠:アルミ合金
材質(パッキン)クロロプレンゴム(CR)・エチレンプロピレン(EPDM)
表面仕上げ枠:粉体塗装
耐食性、耐火性にすぐれ非常用機器に最適です。塩害、公害対策機器等にもご使用下さい。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤等
仕様左右兼用型90度回転防水仕様
質量(g)86
材質/処理(本体・軸)SCS13/-(キャップ)SUS304/ヘヤライン(ストッパー・止メ輪・ピン・板ナット・平ワッシャー・六角ナット・バネ座金)SUS304/-(スプリング・リングワッシャー)SUS304-WP/-(パッキン)CR/黒色(Oリング)NBR/黒色(キーハンドル)ZDC/Cr(キーリング)S/Ni
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
14日以内出荷
ポピュラーな形状の丸型のベース座をセットしました。
安心の防水機構(Oリング・防水パッキン使用)。
左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムメッキ
キー番号H200
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵無
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
耐熱・耐塩・耐酸
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げ切削加工
マグネットに防錆加工(コーティング)を施し受け板にステンレスを採用、従来のマグネットキャッチと比較して耐食性が大幅に向上
用途分電盤・工作機械・屋外キャビネット各種
吸着力(N)49
材質マグネット:フェライト(異方性)、受板:ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)40
材質(ケース)ポリプロピレン(PP)
標準色クリアー(透明)
表面仕上げケース:シボ加工
安心の防水設計(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。左右兼用設計。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理シルバー塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(オーリング・防水パッキン使用)。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質亜鉛合金(ZDC)
表面処理クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
安心の防水機構(Oリングとシートパッキンによる防水機構 JISC0920-1982 4.5適合品)。ウエストが少しくびれた、握りやすい形状(エルゴフォルム)は、手によくフィットし、レバー操作が確実に行える。オーバル形状の取付けベースは、場所を選ばない省スペースデザイン。テンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX
材質ステンレス
表面処理鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
質量(g)271
寸法L(mm)125
寸法H(mm)60
寸法D(mm)18
寸法W(mm)18
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
タキゲンコード02813
1個
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
防水タイプ(パッキン・Oリング使用)
頑強な作りのロックハンドル
クラッチ板の位置により、半ロック状態の確認ができます。
防錆アップのサチライトクロムめっき
左右兼用型
用途大型屋外キュービクル・屋外配電盤
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品大ナット・ビスセット
最大適合板厚(mm)10
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
その他防水・耐火仕様
材質ステンレス
タイプレバー型
勝手左右兼用
鍵No.2200
グリーン購入法適合
1個
¥21,980
税込¥24,178
6日以内出荷
レバーロック、レバーストップ、シリンダーロック、この3つの新機構のハンドルです。シリンダーロックもオールステンレス製の為、耐塩・耐火・耐酸・耐薬品性に特に優れ、塩害地域、トンネルや地下道等の多湿地帯、高速道路等の排気ガス地帯、化学プラント、山林等と、さまざまな環境に適しています。
用途屋外キュービクル・配電盤・分電盤・制御盤・その他各種ボックス等
材質ステンレス
タイプレバー型
機能防水、耐火
鍵No.200
1個
¥12,980
税込¥14,278
6日以内出荷
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
スプリングで蓋を密閉していますので屋外での使用に最適です。
タキゲン製コインロックのほとんどが装着可能
用途自動販売機・屋外用分電盤・特装車
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
鍵は90°回転で施錠時・解錠時ともに抜差しできます。
用途自動販売機・屋外用分電盤・小型防犯機器・都市ガス警報器
付属品キー2本・止め金
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)66
材質(キー)黄銅板(C3713P)
表面仕上げ本体:クロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
付属品キー2本・止め金
鍵違い数(最大)69万通り
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
キャップで鍵穴を保護しますので防塵性に優れます。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・指定番号も製作致します。
付属品キー2本・止め金
材質本体/SUS303(C-1880)、快削黄銅棒(C3604BD)(C-880)、キー/冷間圧延鋼板(SPCC)、快削鋼鋼材(SUM)
鍵違い数69万通り
表面仕上げキー/ニッケルめっき(MFNi)
鍵は施錠時のみ抜けるので施錠忘れがありません。
用途自動販売機・屋外用分電盤
仕様同一鍵番号・鍵違いがあります。
付属品キー2本・止め金
材質本体/快削黄銅棒(C3602BD)、キー/黄銅板(C3713P)
質量(g)135
鍵違い数100通り
表面仕上げ本体/クロムめっき(MBCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
鍵0600
タキゲンコード20408
1個
¥2,249
税込¥2,474
7日以内出荷
裏面からナットを締付けるだけで簡単に取付けられます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・ロッカー
材質(枠)ステンレス鋼板(SUS304)、網入りガラス(厚み:6.8mm)
適合パネル厚さ(mm)1.0~3.2
表面仕上げ表面枠:アクリル系樹脂焼付塗装(ブラック)
防水性IPX5
タキゲンコード21974
1個
¥4,892
税込¥5,381
4日以内出荷
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げビーズショット処理
筐体の扉を蝶ナットで締付けるので完全に密閉します。
用途屋外用制御盤・屋外用分電盤・船舶用機器
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
筐体のコーナーに取付けができます。
チタン製で耐食性に優れています。
用途計測機器・屋外用分電盤・船舶ME機器
材質純チタン2種
表面仕上げビーズショット処理
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。