機構部品 :「屋外用 点検口」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋を固定します。ストッパーつまみを引けばスライド可能になります。
蓋は3ヵ所に固定できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
仕様天蓋用
許容荷重(N)490
表面仕上げビーズショット処理
用途大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)490
表面仕上げ光沢バレル研磨
耐食性・耐火性に優れ、また取付板厚の範囲も広くなっています。
キハンドルはA点、B点、D点それぞれ押し込まないと回転できないため、蓋を持ち上げる時などは本体から脱落することはありません。
キハンドルはA・B間90°回転です。A点でのみ抜き差し可能です(1点抜き)。回転規制カムの簡単な組み替えによる左右兼用型です。Oリング使用の防水型です。
適用板厚:THA-421-1は、t2.0~t42.5THA-421-2は、t2.0~t22.5キハンドルはTHA-422やTHA-307Jをご使用ください。
用途屋外配電盤・分電盤・制御盤・浄水処理関係点検口マンホル蓋等
材質SCS13、SUS304、NBR、CR、SUS
部品名称本体、止め金具、Oリング、キャップ、パッキン、ブラケット、リングワッシャ-、ばね座金、六角ナット
表面処理バレル研磨、黒色
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。