機構部品 :「工作用定盤」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PJS型にT溝(18)加工が一方向に施されているタイプです。
用途MC機から汎用機まで広範囲に使用できるセッティング用ジグプレートです。 仕様研削仕上 トラスコ品番837-8757 材質FC300 厚さ(mm)70 寸法(mm)(テーブル寸法)300×650 質量(kg)85
1台
359,800 税込395,780
6日以内出荷

材質FC250 熱処理焼鈍 表面処理塗装(黒皮部) クランプ穴/ユーザー仕様 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
1,098,000 税込1,207,800
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

高品位鋳物を使い充分な焼鈍を施してあります。 外周側面のミゾを使ってMC本体に取付けます。 MCメーカーのTミゾに合わせて、上部からの取付穴加工も致します。
材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
46日以内出荷から70日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質FC250 表面処理塗装(黒皮部) 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法VM16
1台
429,800 税込472,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

AFS-15150B-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×5列溝 質量(kg/m)2.592 適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)15×150 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)960.1 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4 サービス分類オーダー・加工
1本
69 税込76
4日以内出荷

材質FC250 寸法H(mm)M16 寸法F(mm)50 寸法D(mm)50 表面処理塗装(黒皮部) 寸法C(mm)50 寸法I(mm)0.02 熱処理焼鈍 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
249,800 税込274,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

イマオコーポレーションSCS-TC4 T溝プレート
RoHS
タップ穴仕様の機械に取り付ける場合にご使用できます。 RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応 質量(g)16000 寸法A(mm)400
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります