機構部品 :「工場 スライド扉」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-22 t5
質量(kg)20.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt5/PETブラウンスモークt5
1個
51,980 税込57,178
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)安全柵 AGS-SLY-タイプ
パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm) パネル溶接金網黒色
1枚
49,980 税込54,978
11日以内出荷

SUS(エスユーエス)40吊引き戸 H2150 R-11 t5
質量(kg)20.7 高さ(mm)2150 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t5/PET透明t5
1個
48,980 税込53,878
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)40開き戸 H1800 L-CC
質量(kg)10.5 イエロー 高さ(mm)1800 表面処理焼付塗装(マンセル値:2.5YB/13相当色) 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPET透明t3/PET透明t3
1個
31,710 税込34,881
16日以内出荷

メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
用途2本使い用 材質ABS樹脂/鋼 付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15 仕上ニッケルめっき 主要材質ABS樹脂、鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方上蓋
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)30吊引戸 H2150 L-DE
質量(kg)13.9 シルバー 高さ(mm)2150 表面処理アルマイト 材質(フレーム)A6063SS-T6 パネルPETブラウンスモークt3/アルミ複合板シルバーt3
1個
38,980 税込42,878
16日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 扉の外・内で操作できます。 ワンタッチ操作で開閉できます。 防水タイプ(シートパッキン使用) 左開き用・右開き用(本図・写真共右開き用です。)
用途サッシ引戸・船舶用スライド扉・工場内各種引戸 仕様右開き用 付属品受座・キー2本 材質ステンレス鋼板(SUS304)(鎌部のみSUS316) 質量(g)400 適合板厚(mm)2~7 表面仕上げ鏡面バフ研磨 番号:122 タキゲンコード4705
1個
12,980 税込14,278
10日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります