機構部品 :「差し込み 鍵」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M3皿木ネジ×6本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵鍵違い数は約48通りです。鍵は3本付属しています。
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途引き違い戸
仕様取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質ステンレス鋼(SUS-304)+冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上ヘアーライン仕上+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.KA1です。鍵は3本付属しています。
用途一般機器
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上緑色塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。
地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト
付属品受座、リング
ストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2
表面処理Cr
取付扉厚(mm)25.8
1個
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
リテーナーを本体の溝に差し込むだけで、取付が容易にできるシリンダー錠です。
用途小型キャビネット・各種小型機器等
材質/処理(プラグ・ケース)ZDC/Cr(リテーナー)SK/Zn(止め金具)SPCC/Zn(キー)BSP/Ni
キー番号035
仕様キーの回転はAB間90度です。キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
RoHS指令(10物質対応)対応
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
質量(g)11
適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
CP-420の鍵付タイプです。
配分電盤用締金具です。(JIS)
従来、ねじやローレットつまみで固定していた配分電盤などの内扉をワンタッチで開閉でき省力化が図れます。
ファスナー複数の同時使用ができます。
取付けも差込むだけのクイックインタイプで手間いらず。
1つのサイズで数種類の板厚に対応できます。
用途配分電盤の内扉
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
付属品ピンシリンダーキー3本
トラスコ品番131-9509
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)860
タイプ2スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-7979
セット内容ピンシリンダーキー3本付
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15
色シルバー
質量(g)1060
タイプ1スピンドル
適合扉厚(mm)25~40
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)・表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)・空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)・鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
付属品ディンプルシリンダーキー5本
トラスコ品番131-7973
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15
色シルバー
質量(g)1120
タイプ1スピンドル
適合扉厚(mm)25~40
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様外側:シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー
付属品ディンプルシリンダーキー5本
トラスコ品番131-8003
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)790
適合扉厚(mm)25~40
鍵[HBZ-L2]、GOAL[UC][G.F]、SHOWA[IS※][ISD※][IX※]、ALPHA[Wロック][LV]([TA※]は不適合)
適合メーカーMIWA[HBZSP-1][HBZSP-2][HBZSP-3][HBZ-L1]
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内ドアに
仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー
トラスコ品番131-8015
セット内容ピンシリンダーキー3本付
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15.5
色シルバー
質量(g)1160
タイプ鍵付
適合扉厚(mm)32~40
バックセット(mm)64
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)84
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。(LP、LSのみ)
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
付属品ピンシリンダーキー3本
トラスコ品番131-9513
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)730
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
用途事務所、工場内のドアに
仕様外側:シリンダー付レバー/内側:サムターン付レバー
付属品ディンプルシリンダーキー5本
トラスコ品番137-5690
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15.5
色シルバー
質量(g)1220
タイプ鍵付
ピッチ(mm)【フロントビス】110
適合扉厚(mm)25~40
バックセット(mm)64
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)84
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
付属品ディンプルシリンダーキー5本
トラスコ品番131-6360
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)900
タイプ2スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
活性化タイプ = キースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 38 mm。高さ = 30 mm。幅 = 90mm。。RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 粉体コーティングが施された頑丈な金属製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 2極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,498
税込¥8,248
7日以内出荷
活性化タイプ = キースイッチ。色 = 白。奥行き(深さ) = 38 mm。高さ = 30 mm。幅 = 90mm。。RS Proグレード3パスキースイッチ. 権限のある担当者しか回路を操作できない環境で、セキュリティとアラームを設置するために設計されたキースイッチ. 防錆ポリカーボネート製ハウジング 不正操作防止スイッチ グレード3 単極スイッチング 頑丈な総金属バレル キー2個付属 取りはずし可能なキーイン「アーム」機能と「ディスアーム」機能でセキュリティを向上 8 mmケーブル差込口 環境クラス2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
L-332(キーレスロックシステム)用の非常時用電源アダプターです。
バッテリーがなくなった場合は、非常電源として9V電池を使用できます。
別途、9V電池をご用意いただき、専用アダプターを本体の外部電源差込口に接続し、キーを受信部に当て、解錠操作を行って下さい。
質量(g)5
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバー
トラスコ品番131-7939
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15
色シルバー
質量(g)890
ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110
適合扉厚(mm)25~40
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
扉正面から見えるのはハンドル差込穴のみです。
扉表面には何も取り付かないシンプルデザインです。
ワンアクションで施錠できます。ラッチ構造のため、扉を閉めるだけで自動施錠できます。
L-587 専用ハンドルを回転させるだけで、扉が自動的に半開き状態になるため取手は不要です。
閉じ込め防止の非常解錠機能付きです。施錠状態でも裏側からワンタッチで開くことができます。
潰し扉、召し合わせ扉、通常扉へ取り付けできます。
左右兼用型です。
用途点検口扉、ガスチャンバー
その他L-587専用ハンドルは別売りです。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)+ ステンレス鋼板
質量(g)204
仕上亜鉛メッキ有色クロメート処理+ バレル研磨
取付板厚(mm)1.2~1.6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-6374
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)740
タイプ2スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバー
トラスコ品番131-6424
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15
色シルバー
質量(g)870
ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110
適合扉厚(mm)25~40
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
トラスコ品番131-6394
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)620
タイプ1スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:空錠レバー/内側:空錠レバー
トラスコ品番131-7991
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15.5
色シルバー
質量(g)1080
ピッチ(mm)【フロントビス】110
適合扉厚(mm)32~40
バックセット(mm)64
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)84
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバー
トラスコ品番131-6376
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15
色シルバー
質量(g)870
ピッチ(mm)【フロントビス】60・64・69.5・80・90・100・110
適合扉厚(mm)25~40
バックセット(mm)100
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)122
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥12,980
税込¥14,278
当日出荷
施工完了後にカバーキャップを取外し、キープランに沿ったシリンダー錠(別売り)をインストールできます。デッドボルトが短いタイプになります、シリンダー錠は前から差し込み
用途家具ヒンジ扉、引出し用
バックセット(mm)25
奥行(mm)(シリンダーケース)22
取付ネジ止め
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
シリンダーケースの後部でギアロッドを固定します。解錠するとシリンダーケースの後部のロックがギアロッドから外れて、シリンダーケースはギアロッドから引き抜けます、シリンダー錠は前から差し込み
用途ガラス引戸用
ガラス厚(mm)4-7
取付ギアロッドをガラス扉に挟み、シリンダーケースをギアロッドに通して取付
仕上ケース:サテンニッケル
材質ケース:亜鉛合金、ギアロッド:ステンレス
適合(適合シリンダー錠)210.40.601~210.40.700
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
サイモ3000のシリンダー錠と鍵2個のセット、サイモロックとロータリーハンドル用
用途家具用ロック
仕上ニッケルメッキ
材質ケース:亜鉛合金、プレート:真鍮
セット内容シリンダー錠 1 個、キー 2 本
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付表示付レバー/内側:サムターン付レバー
トラスコ品番131-9530
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15.5
色シルバー
質量(g)1050
ピッチ(mm)【フロントビス】110
適合扉厚(mm)32~40
バックセット(mm)64
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)84
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
スイングハンドル プロファイルシリンダータイプに使用するシリンダー錠です。
。施錠時・解錠時にキーが抜けるノーマル施錠と、施錠時のみ抜けるクリップイン施錠の2種類があります。(インサートタイプはすべてクリップイン施錠)
。鍵穴をほこりから守る防塵シャッター(ステンレス鋼製)付です。
。シリンダー錠タイプの別番鍵違い数は240通りで、キー番号を指定できます。受注対応でマスターキー機能付も製作できます。
。シリンダー錠タイプは、キーが2本付いています。
。シリンダーを使用しない場合にハンドル側の穴をふさぐ、ポリアミド製プラグ(閉時キャッチ付)もあります。
材質亜鉛合金
仕上素地
屋内用の配線マルチタップです。電源コンセント付タイプは、コンセントプラグ付のため、電気工事不要。コンセントに差し込むだけで使用できます。ほこりよけのカバー付きです。カバーは本体の横に収納でき、使用時も邪魔になりません。DML型はセキュリティに配慮した鍵付仕様があります。
用途空港ラウンジ、ホテルロビー、客室、カフェ、ロッカールーム、オフィス家具
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-8006
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)720
タイプ2スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-6426
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)720
タイプ2スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥11,980
税込¥13,178
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-6362
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)590
タイプ1スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。(L型フロント付・LP、LSのバックセット100mmのみ)
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠(外側非常解錠装置付レバー、内側:サムターン付レバー)、外側:非常解錠装置付レバー/内側:サムターン付レバー
トラスコ品番131-7966
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
寸法(mm)【デットボルト】15.5
色シルバー
質量(g)1050
適合扉厚(mm)32~40
バックセット(mm)64
丸座径(Φmm)65
ケース深さ(mm)84
取付ビスピッチ(mm)44
1セット
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
ドアノブがらレバーハンドルに取り替えることができます。バリアフリー対応に最適です。
暗闇でもキーの差込口をわかりやすくする蓄光シール付きです。
従来取付いていた丸座の跡を隠すことができるΦ77mmのエスカッション付きです。
レバーを必要以上に回らなくするストッパープレート付きです。
既存の錠ケースを使用するので様々なバックセットに対応します。
用途事務所、工場内ドアに
仕様間仕切錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、表示錠用(外側非常解錠付レバー、内側:サムターン付レバー)、空錠用(外側空レバー、内側:空レバー)、鍵付用(外側シリンダー付レバー、内側:サムターン付レバー)
トラスコ品番131-8011
材質レバー・丸座:アルミダイカスト、キー:真鍮(ニッケルメッキ)
長さ(mm)110
幅(mm)26
色シルバー
質量(g)590
タイプ1スピンドルタイプ
適合扉厚(mm)25~40
丸座径(Φmm)65
取付ビスピッチ(mm)44(水平方向)
1セット
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
電気を使わず、鍵により機器の誤作動を防ぐ安全装置です。
ロックボルトを差込むとワンタッチでロックします。
キーで解錠すると、ロックボルトが飛び出します。
6,500通りの鍵違いが製作できます。
マスターシステムの組込みができます。
C-289-3と組合せて使用できます。
用途小型ボックスの蓋止め
付属品キー2本
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、錠前/快削黄銅棒(C3604BD)、ロックボルト/機械構造用炭素鋼鋼材(S15C)、チェーン/黄銅線材、取付け板/冷間圧延鋼板(SPCC)
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、錠前/ニッケルめっき(MBNi)、ロックボルト/ニッケルめっき(MFNi)、チェーン/クロムめっき(MBCr)、取付け板/亜鉛めっきクロメート処理
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。