機構部品 :「底ネジ」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械・産業機械及び機器全般
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
材質(本体)BSBM
種類丸形
表面処理(取付部)Cr、(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
取付部おねじ
表面処理(本体)Cr
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)BSBM
塩ビのラバー付きタイプになります。
材質鉄
耐荷重(N)4903.3(参考値)
表面処理三価クロメートメッキ
種別樹脂付アジャスター
材質(樹脂部)塩ビ
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
ボルトやファスナー等の先端に差込むだけで簡単に、脱落・抜け止めになるワッシャーです。パネル・シャーシ表面のキズ防止用としてもご使用いただけます。
本品は段付用です。
用途各種ボルト、ねじ、ファスナー等と組合わせて、脱落防止やパネル表面のキズ防止などに。
材質(本体)PA
表面処理(本体)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
一般的なアジャスターボルトです。
用途各種機械、コンベアー、作業台などの脚部に。
材質鉄
耐荷重N(kgf)4903.3(500)
表面処理ユニクロメッキ
パネル挿入後のねじやボルト等の先端に圧入することで、抜け止め効果が得られるワッシャーです。
爪が、ねじ部と嵌合し強固な効果を発揮します。
用途ねじやボルト等の脱落防止
材質SUS301-CSP
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。底面パッドゴムには滑り止め効果・クッション性・軽防振性・耐液性があります。RoHS指令適合製品です。
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
材質(ワッシャー)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SPCC
材質(パッドゴム)クロロプレンゴム
表面、寸法などの別注仕様についても、ご注文を承ります。ドライバーで、ねじ部上面の十字穴(M8仕様)、または、すりわり(M10仕様)を使って、高さ調整が可能です。底部に取り付けて、床を傷つけないようにするためのカバーもあります。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。
ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。
用途各種産業機器の振動防止。
機器の高さをレベル調整。
床面への備え付け。
材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
抜け止めワッシャー付で、脱落防止または、パネルのキズ防止になります。
用途計測機器・工作機械等
材質(本体)SUS303
材質(取付部)SUS303
取付部おねじ
材質(ネジ用抜け止めワッシャー)PA
種類丸形
表面処理(ネジ用抜け止めワッシャー)原色
RoHS指令(10物質対応)対応
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
底部のめねじで裏から取り付けます。
種別アーチ型
径(Φmm)10
ねじ径M5
ねじ長さ(mm)10
寸法A(mm)-
ねじ寸法M5×0.8
取付けは、フット底の十字ネジ穴とフット上部の六角ナットにて行います。フット底(十字穴)の六角では取付けできません。別売りのTACP(レベルアジャスター用クランププレート)にて固定が可能です。RoHS指令適合製品です。
寸法D(Φmm)60
材質(ねじ部)SS400
材質(ナット)SS400
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パッド)SS400
ねじ部は約30°の首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼
仕上本体:ヘアーライン底部:ナチュラルねじ部:有色クロメート処理
材質(底部)ポリアミド
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
プラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平に保ちます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。スパナでも高さ調整が行えます。MKRLSの底部は滑りにくいエラストマー製です。
用途理化学関係・医療関係など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M12×1.75
質量(g)145
寸法L1(mm)94
寸法D(Φmm)50
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)19
寸法L3(mm)15
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)7.84
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M8×1.25
質量(g)65
寸法L1(mm)78.5
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)60
寸法W(mm)13
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)2.94
受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
本体、中間おねじ、荷受けする上部おねじの3段構成で、ワークをガッチリサポート。
横型、縦型の治具に使用可能な磁力が本体の底面に内蔵されています。
ロックねじでゆるみにくい。
軽い力でラクラク操作。微調整が簡単、掴みやすく回しやすい。
付属品六角棒レンチ(六角対辺4mm)1本
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
色ブラック
質量(g)385
硬度80°±5
寸法L1(mm)130
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)100
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(カバー)ステンレス鋼板(SUS304)
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質(シャフト)ステンレス鋼棒(SUS304)
基本使用荷重(kN)(垂直)9.8
タキゲンコード31635
1個
¥2,082
税込¥2,290
当日出荷
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M10×1.5
色シルバー
質量(g)80
寸法L1(mm)70
寸法D(Φmm)40
寸法L2(mm)50
寸法W(mm)17
寸法L3(mm)12
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)3.92
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M16×2
質量(g)240
寸法L1(mm)97
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)70
寸法W(mm)24
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
基本使用荷重(kN)(垂直)8.82
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
ねじ径×ピッチ(mm)M20×2.5
質量(g)456
寸法L1(mm)160
寸法D(Φmm)60
寸法L2(mm)130
寸法W(mm)30
寸法L3(mm)16
材質(底部)エチレンプロピレンゴム(EPDM)
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
使用荷重(N)垂直:9.80
ピッチ(mm)2.5
質量(g)456
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード31627
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
重量用タイプとして床への接着面が広い、台座部(Φ80、Φ100)が大きめのアジャスターです。
底部のゴムは難燃材(UL94V-0適合)を使用しました
底部のゴムは非移行性です。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)、カバー/冷間圧延鋼板(SPCC)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)ブラック
ピッチ(mm)2.5
硬度80°±5°
表面仕上げシャフト・カバー/亜鉛めっき黒色クロメート処理(MFZn-C)
受け皿にクロロプレンゴムを焼き付けています。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
床面を傷つけませんので、高級床材上などでもご使用いただけます。
美観上もゴムを焼き付けることにより一層引き立ち、滑り止めとしても効果的です。
受皿は鍛造品です。型にはめて熱間鍛造をした型抜け表面のため、型鋳物と異なり凹凸が目立ちません。D-C・Sはこの受皿の表面を旋盤で研削しています。
受皿は鍛造品ですので、耐荷重は10トン以上ですが、ネジ部が先に座屈してしまいますので、ネジ径による耐荷重になります。
ねじ軸は回転し、多少傾きます。(1°~2°)
ボルトの突起部を受皿の穴に貫通させ、受皿底部から突き出しています。その突起部にワッシャーを入れ(ワッシャーの径は突起部の計に近い直径になっています)、突起部をプレスでかしめています。ワッシャー径とボルト径が近いため、少々のかしめで抜け落ちることはありません。
用途重量用タイプとして、中型機械、重量物用コンベヤー等に適しています。
材質(ボルト)SUS304相当
材質(ナット)SUS304相当
表面処理パシペート
材質(受皿)SUS304鍛造
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
受け皿は鍛造品です。ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。ネジ軸は回転し、多少傾きます。
用途上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
トラスコ品番160-9890
材質ねじ:SS400相当、台座:SS400鍛造、表面処理:三価クロメート
ねじ長さ(mm)300
全高(mm)335
ねじ寸法M20
許容荷重(N[kgf])4000
台座径(Φmm)80
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
受け皿は鍛造品です。
ボルトの突起部を受け皿の穴に貫通させ受け皿底部から突き出します。
突起部をプレスでかしめていますのでボルトが抜け落ちることがありません。
ボルト底部に+の矢打を施してありますので取り付けが容易です。
ネジ軸は回転し、多少傾きます。
上物本体を高くジャッキアップが可能なロングネジタイプのアジャスターです。
底部のゴムに導電性材料を使用することにより、精密機器の静電気トラブルを回避します。
ねじ部裏にはプラスドライバー用の十字カットがあり取付けが容易です。
シャフトは一体加工の為、耐荷重・耐衝撃に優れています。
材質シャフト/ステンレス鋼棒(SUS304)、カバー/ステンレス鋼板(SUS304)、底部/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
使用荷重(N)垂直:8.82
ピッチ(mm)2
質量(g)240
硬度80±5
体積抵抗率(Ωcm)8.4×103
表面抵抗率(Ω/sq)2.6×104
表面仕上げ電解研摩
寸法MM16
タキゲンコード31813
1個
¥2,699
税込¥2,969
5日以内出荷
1
2
3
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。