機構部品 :「引き戸電気錠」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金
使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金)
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V)
仕上黒塗装
電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時)
材質(受金具)鋼
保持力N(kgf)8900[907]
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)DC30V1A
1個
¥95,980
税込¥105,578
4日以内出荷
枠側面付けタイプの電気錠
厚さ20mmの薄型タイプ
通電時解錠型
カムロックと組合せて使用することにより非常時(停電など)キーによる解錠ができます。
施錠情報信号出力可能(止め金がロックに掛かると無電圧出力)
LED(緑)付。解錠状態(ソレノイド通電時)に点灯。
接点保護用ダイオード内蔵。
左右勝手使用可能(両面に取付け用の皿穴加工)
用途キーボックス・ロッカーなど、小型ボックスの施解錠管理システム
付属品止め金
材質ケース/アルミダイカスト(ADC)、ラッチ・トリガー/冷間圧延鋼板(SPCC)
質量(g)180
定格スイッチ:DC30V/0.1A(抵抗負荷)
定格電圧DC24V±5%
消費電力約2.2W(約90mA)(SOL:80mA,LED:10mA)
使用周囲温度(℃)-5~+40(氷結しないこと)
使用周囲湿度85%RH以下(結露しないこと)
操作方法施錠:扉を閉めることにより、トリガーをプッシュし、ラッチを機械的に施錠します。解錠:ソレノイドへ通電することにより、ラッチのロックが解除され、扉を手前に引くと、扉を開けることができます。(通電時のみ)
通電率100%(連続定格)
タキゲンコード50293
1個
¥9,332
税込¥10,265
当日出荷
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
電子キー採用により、安全性が拡大しました。
1~9桁までの任意の暗証番号登録が可能で、セキュリティ性を高めました。
乾電池による1ユニット1電源方式を採用しており、配線工事が不要でどこにでも設置できます。
操作時・エラー時にはLEDとビープ音で表します。
左右兼用型です。
用途鋼製ロッカー
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+プラスチック
・屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。・後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。・通電時施錠型です。・扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。・電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。・扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。・扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。・消費電力は、DC12V時3.5W、DC24V時4.1Wと省電力型です。
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。