機構部品 :「後付 取っ手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
パネルの表側から取り付けるタイプの樹脂製取手です。取付ねじは、キャップにより隠れるため、スッキリとした外観になります。
用途OA機器・事務機器・ボックス等
材質ABS
質量(g)87
垂直許容荷重(N[kgf])294[30]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥529
税込¥582
当日出荷
パネル等に前面から取付けられるタイプです。角度をつけたことにより握りやすい。
用途計測機器・通信機器等
材質/処理ZDC/Cr
質量(g)98
許容荷重(N[kgf])587(60)/垂直
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雌ねじ
モノタロウ
¥179~
税込¥197~
スタンダードなステンレス鋼製丸棒ハンドルです。非常ボタン等の誤押下防止にもお使いいただけます。別売で化粧座金をご用意しています。
適合H42-Z型
耐塩・絶縁性に優れています。
用途各種機器、設備等。
材質PC、ABSアロイ(UL94 V-0相当)
色ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(N)245
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+アルミニウム(Al)
仕上黒色+アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
普及型取手です。
用途一般機器、設備
材質ポリアミド(PA6 GF30)+ アルミニウム(Al)
仕上黒色+ アルマイト処理
推奨ねじM8六角ボルト
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途水処理施設
材質ステンレス鋼(SUS-304)
質量(g)179
仕上電解研磨
許容荷重(N[kgf])270[27.6]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥984
税込¥1,082
当日出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付部ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付部ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド
色ブラック
寸法L(mm)144
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)100
寸法B(mm)26
寸法P(mm)122
寸法h1(mm)29
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介をご覧ください。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質(ハンドル)ポリアミド
色ブラック
寸法L(mm)172
寸法H(mm)50
寸法L1(mm)128
寸法B(mm)28
寸法P(mm)150
寸法h1(mm)39
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)3
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
3日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。