機構部品 :「後付 門扉錠」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)電気ゲートロック GL1
エコ商品
屋内門扉用の電気錠で、IP33に適応しています。後付可能で、引戸・開き戸のどちらにも使用できます。通電時施錠型です。扉の建て付けの狂いにも追従して施錠できる構造です(上下左右±10 mm)。電圧はDC12 V、DC24 Vが自動切替となっています。扉の側圧力が441 N(45 kgf)まで正常に作動します。扉の開閉信号(無電圧C接点)を出力する機能付きです。消費電力は、DC12 V時3.5 W、DC24 V時4.1 Wと省電力型です。
材質(本体)アルミ合金 使用温度範囲(℃)-30~70(本体)、0~70(受金) 電圧(V)DC12/24(-5~+25%) 消費電力(W)3.5(DC12V)、4.1(DC24V) 仕上黒塗装 電流(mA)DC12V:290(待機時)/870(作動時)DC24V:170(待機時)/720(作動時) 材質(受金具) 保持力N(kgf)8900[907] RoHS指令(10物質対応)対応 接点容量(出力)DC30V1A
1個
95,980 税込105,578
4日以内出荷

MCL-24 小型マグナロック MCL-24 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)小型マグナロック MCL-24
薬品や貴金属類用のキャビネットの電気錠として最適です。機械部品が含まれていないため、摩耗など経年変化による性能の劣化が少なく、高い信頼性があります。部品はすべて扉の内側に取り付けるため、扉外側のすき間からデッドボルトをこじ開けられ、壊される心配はありません。通電時に施錠する、後付可能な面付タイプです。
付属品ストライクプレート取付ブラケット 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク)(ストライクプレート)特殊鋼 使用温度範囲(℃)-40~60 電圧(V)DC24 消費電力(W)1.5 電流(mA)62 吸着力(N[kgf])882[90] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング