機構部品 :「扉 ロック 両開き」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート(2枚)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)6
電流(mA)500/250
吸着力(N[kgf])5341[545]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。