機構部品 :「扉 落とし」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
左右兼用型です。
用途産業機器、設備、サッシ等
使用方法・左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)330
寸法L(mm)150
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20592
1個
¥409
税込¥450
当日出荷
用途産業機器、設備、サッシ等
その他付属部品:M4皿木ネジ×8本
材質冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上亜鉛メッキクロメート処理
操作方法左右勝手の変更は取手部ネジを外して反対側へ付け直して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
薄型の点検口用落し金具です。
薄型なので扉厚の薄い扉にも取り付けできます。
塗装液が入りにくい構造になっています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、溶接機械
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)+冷間圧造用炭素鋼線(SWCH)
仕上ニッケルメッキ+亜鉛メッキ有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ19
1個
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
取手底は水抜き構造です。
用途床下収納庫、点検口扉
材質ステンレス鋼(SUS-304)
仕上研磨仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
径(mm)Φ22
1個
¥40,980
税込¥45,078
6日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)102
寸法L1(mm)90
寸法S(mm)18
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)70
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20294
1個
¥1,403
税込¥1,543
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)82
寸法L1(mm)75
寸法S(mm)18
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)4
寸法P1(mm)55
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20295
1個
¥1,235
税込¥1,359
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)166
寸法L1(mm)150
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)14
寸法N(mm)6
寸法P1(mm)65
寸法P2(mm)65
寸法P3(mm)-
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20293
1個
¥1,796
税込¥1,976
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)278
寸法L1(mm)250
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)15
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)75
寸法P2(mm)80
寸法P3(mm)75
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20292
1個
¥2,582
税込¥2,840
4日以内出荷
黄銅製で木製門扉に最適です。
用途木製門扉・分電盤・計測機器
材質快削黄銅棒(C3602BD)
質量(g)326
寸法L1(mm)300
寸法S(mm)25
寸法L2(mm)17.5
寸法N(mm)8
寸法P1(mm)90
寸法P2(mm)100
寸法P3(mm)90
表面仕上げバフ研磨
タキゲンコード20291
1個
¥2,607
税込¥2,868
4日以内出荷
シャフトはバネにより押されているため、耐振性にすぐれています。
材質SUS304
質量(g)127
寸法縦(mm)40
寸法横(mm)110
寸法(高さ)(mm)10
1個
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質熱間圧延鋼板(SPHC)
質量(g)650
表面仕上げ亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード20590
1個
¥719
税込¥791
4日以内出荷
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途門扉・屋外用キュービクル
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)524
表面仕上げ本体/光沢バレル研磨
タキゲンコード20964
1個
¥2,267
税込¥2,494
4日以内出荷
クレモンロック仕様にしないで両開き扉をロックできます。ストレートフックを取り付けた扉を開けない限り、キャッチフックが取り付いた扉は開きません。したがって、片側の扉の1点をロックするだけでOK、追加のロック部材やフランス落としなしで両開き扉をロックできます。フックを扉の左右それぞれに取付けます。キャッチフックが付いた扉を閉めます。もう一方の扉を閉めると、ストレートフックが自動スプリングキャッチをロックします。その結果、ストレートフックが付いた扉がロックされます
用途デッドボルト付きロックと併用。キャビネットの上下いずれかに取付。
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
1個
¥618
税込¥680
6日以内出荷
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC
部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付けが容易で、ビスが脱落しません。
用途計測機器・工作機械等
材質UF/SS400、SUM、PA、SPCC
質量(g)23.2
部品名称本体、ストッパー、ワッシャー(A)、ワッシャー(B)
寸法A(mm)-
表面処理モスグリーン/3価クロメート、3価クロメート、原色
寸法B(mm)-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥219
税込¥241
4日以内出荷
・アルミニウム合金製のため軽量で、デザインも優れています。・摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。・扉の吊り込みが簡単で、施工性に優れています。・回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。・各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。
仕様丸穴タイプ、左用
d14.5
W150
W218
寸法W5(mm)21
寸法W6(mm)40
W332
W411
d25.5
1個
¥2,198
税込¥2,418
4日以内出荷
摺動部と軸の端を樹脂でカバーしているため、金属同士の接触による摩耗・金属粉の飛散を防止します。回転軸はリブ付きのため、扉を取り外したときに回転軸が脱落しにくい構造です。各種メーカーのアルミフレームに取り付けできます。軸は長短あり、差し替える事により、組立(吊りこみ)しやすくなります。
用途半導体製造関連、アルミフレーム、住設など
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。