機構部品 :「扉の固定」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
扉をあけるとストッパーの作動によりロック状態(ステーがスライドしてストッパーに落ちる)になります。扉は開けた状態にて固定され、ストッパー取付軸を押せばステーはスライド可能となり扉はそのまま閉じられます。
用途配電盤・分電盤・制御盤等
材質/処理(ステー・ワッシャー)SPCC/Zn(ストッパー・支店軸・ストッパー取付軸・ストッパーベース)SUM/Zn(六角ナット・スプリングワッシャー)S/Zn(スプリング)SWP/Zn(歯付き座金・E形止メ輪)SUS304/-
質量(g)330
RoHS指令(10物質対応)対応
安全ロックの採用により、扉をガッチリと固定します。又、ロック解除はステー前面のストッパーをスライドさせるだけのワンタッチ方式を採用。スプリングの内蔵と相まってとてもスマートな外観になっています。
用途配電盤・分電盤・キュービクル他の大型扉・重量扉等
RoHS指令(10物質対応)対応
ローラーの働きで強力に密閉します。
用途シェルター・収容箱・防音扉など両開き仕様の固定扉
付属品ロッド(ラッチ付)・ロッド棒ガイド・ロッド棒受け
材質亜鉛合金(ZDC)、ロッド棒受け・ガイド/ステンレス鋼板(SUS304)、ロッド棒/軟鋼線材(SWRM)
質量(g)984
表面仕上げ本体/サチライトクロムめっき(MZCr)、ロッド棒/亜鉛めっきクロメート処理(MFZn-C)
タキゲンコード03096
1個
¥6,120
税込¥6,732
4日以内出荷
用途扉固定用
材質A6N01S-T5
質量(g)36.2
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
使用温度範囲(℃)-20~80
旋回角度(°)最大215
材質(ヒンジ 本体)ポリアミド
材質(ヒンジ ピン)スチール
材質(レバー 本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)
材質(レバー ボルト)スチール
用途扉固定用
材質ポリプロピレン[PP]
質量(g)40
吸着力(N)24
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。ラッチ解錠時、手を離しても閉扉状態を保持する仮保持機能付です。複数個取り付けた場合でも、すべてを仮保持状態にしておくことで一気に扉を開けられます。樹脂は難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材を使用しています。内蔵ばねはステンレス鋼製です。
材質(ケース)ポリアミド(UL94V-0)(ラッチ)ポリアセタール(UL94HB)(ばね)ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
質量(g)11
適合板厚(mm)0.8、1.0、1.2、1.6、2.0、2.3
保持力N(kgf)49[5]/個
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。オリジナルメカニズム《ラプコン》を搭載した、リフトアシストフリーストップソフトクローズ機能を持ったステーです。お使いの吊元蝶番に合わせて、扉の開き角度を簡単に調節できます。従来のラプコンステーにはない、画期的な座金の上下調節機能付きで、スピーディに取り付けできます。付属のテンプレートを使うと簡単に取り付けできます。
主材質アルミニウム合金/ABS樹脂
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金センターヒンジ位置決め用テンプレート十字穴付皿タッピンねじ 3.5×38(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(センターヒンジ取付用)十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×27(座金取付用)十字穴付トラスねじ M4×5(座金連結用)
幅(mm)(扉)1200以下
色ライトグレー
高さ(mm)(扉)320~370
仕上アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方水平折戸
最大扉高さ(mm)370
最大扉幅(mm)1200
最小扉高さ(mm)320
ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ
材質亜鉛合金
セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個
左右区別左右兼用
1セット
¥599
税込¥659
23日以内出荷
両開き用の扉の固定側にご使用ください。加工が不要でそのままご利用いただけます。
材質鉄
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24776
1個
¥2,154
税込¥2,369
4日以内出荷
輸送車両内部に設置される機器の固定、扉の固定などの設置に最適です。
締付けは時計回りに手締にて行います。緩めるときは本体のノブの部分を引張りながら反時計回りに回します。工具の必要がありません。
特注で有効ねじを長くすることも可能です。お問合せください。
用途振動機器・運搬設備
材質ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード24774
1個
¥3,060
税込¥3,366
6日以内出荷
ネオジウム系(希土類Nd-Fe-B系)フレキシブルシート型磁石で従来品フェライト系シート磁石(C-200)より吸着力が強くなりました。
片面多極着磁のため、非吸着面に両面テープが付いています。
屈曲性に優れているため、屈曲や小径巻き付けが可能です。
カッターで簡単に切断できます。
用途分電盤・屋内機器の扉などの吸着、固定
材質ネオジウム
安全ストッパー機構を採用。扉をガッチリ固定します。
ロック解除ワイヤー付きの為、高い位置での使用が可能です。
用途キュービクル・通信シェルター・建築・船舶など各種扉
材質ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
タキゲンコード13127
1個
¥4,734
税込¥5,207
4日以内出荷
扉開閉時の固定にご使用ください。L字曲げ部によって引っ掛けるだけで、ドアストッパーとなります。
寸法D(Φmm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)148
許容荷重(N)147
表面仕上げヘアライン仕上
ステンレス製で耐食性に優れています。
扉を開けるとストッパーの作動により扉を固定します。閉める時は少し持上げるとストッパーが解除されます。
用途計測機器・通信機器
材質ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)126
許容荷重(N)147
表面仕上げヘアライン仕上
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
扉の開口位置を任意の位置に固定できます。また扉の開閉トルク力の調整が可能です。
難燃性UL94-HB認証。
材質(本体)ポリアセタール
使用温度範囲(℃)-5~65
材質(ピン)ポリカーボネイト
旋回角度(°)最大275
材質(調整ネジ)SUS303
材質(ボス)SUS303
固定する時は、レバーを押し下げ、セレーションをかみ合わせた状態でレバーをまわしてください。
手を放すとセレーションが外れますので、レバーがフリーな状態になります。
扉の開口位置を任意の位置に固定でき、また扉の開閉する力の調整が可能です。
RoHS指令適合製品です。
材質【ヒンジ本体】ポリアミド/つや消しブラック、【ヒンジピン】スチール/四三酸化鉄皮膜、【レバー本体】ポリアミド(ガラス繊維強化)/つや消しブラック、【レバーボルト】スチール/四三酸化鉄皮膜
質量(g)240
寸法L(mm)96.5
寸法H(mm)35
寸法d(mm)20
寸法A(mm)35
寸法S(mm)62.5(±0.25)
寸法E(mm)23
寸法B(mm)73.5
寸法T(mm)20.5
寸法W(mm)97.5
寸法P(mm)59.5(±0.25)
寸法d1(mm)10.5
寸法H1(mm)37
寸法R(mm)63
寸法H2(mm)48
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,104
税込¥3,414
4日以内出荷
扉を開くとストッパーがロックし、2段階の角度で扉を固定します。
ロック解除はアームを足で踏み下げ扉を閉めます。
左右兼用型
用途シェルター・キュービクル・キャビネット・配電盤
レバーを起こすとラッチが引っ込み、扉が開きます。扉を閉めるとラッチが自動的に掛かります。扉の表面から取付ねじは見えません。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
付属品十字穴付サッシねじM4×8(ステンレス鋼)
材質(本体)アルミニウム合金
質量(g)108
適合板厚(mm)(推奨)2~3.2
仕上焼付塗装
材料(本体)アルミ合金/シルバーマット調焼付塗装(ラッチボルト)ポリアセタール/ナチュラルホワイト(蓋・固定金具)ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,898
税込¥4,288
3日以内出荷
上丁番を仮固定でき、扉の吊り込みを1人でも行えます。ドアクローザとは併用できません。
材質本体/スチール カバー/ABS(シルバー塗装)
適合扉高さ(mm)2400以下
使用ビス径(mm)扉側:3.5×30/皿タッピンねじ、枠側:4.0×25/皿タッピンねじ
適合扉厚(mm)33~40
適合扉幅(mm)850以下
適合扉質量(kg)40まで
閉扉時はハンドルが約23mmの高さにセットされ、従来の突起による問題点を改良
閉扉時の止め金は固定
防水タイプ(Oリング・パッキン使用)
ハンドルをポップアップさせない限り、ハンドルの回転は不可能(ダブルロック機構)
ワンタッチでロックできます。
左右兼用型(標準品は右開き用にセットされています。左開き用にご使用の際はご指定ください。)
用途大型キュービクル・ロッド棒を併用する大型扉・振動機器の扉
付属品キー2本・ビスセット(止め金用)(取付け用ねじは別売です。)
材質亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
鍵番号:2001
タキゲンコード623
1個
¥4,059
税込¥4,465
欠品中
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM6
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)16
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3193
1個
¥714
税込¥785
当日出荷
ガラス扉の小口を保護するシール材です。固定ガラスに取り付け、90°に隣接する片開きガラス扉とのすき間をふさぎます。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。センター部の戸当りに最適です(90°)。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM4
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)8
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3191
1個
¥591
税込¥650
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM5
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)13
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
タキゲンコード3192
1個
¥662
税込¥728
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。
つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。
フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。
パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤
ねじの呼びM3
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
取付部おねじ
質量(g)7
種類丸形
表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨
寸法MM3
タキゲンコード3156
1個
¥539
税込¥593
4日以内出荷
カムロックのねじれ防止、ナット固定カムロック用、カムロックをスチール扉に取付用、追加のねじれ防止
用途ナット固定カムロック用、カムロックをスチール扉に固定用
厚さ(mm)0.8-1.5
仕上ニッケルメッキ
材質スチール
1個
¥63
税込¥69
23日以内出荷
締付け型のファスナーで筺体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筺体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
本体摺動部分にクリーンルーム用グリスを使用しています。
用途小型密閉扉・電磁波防護扉・防音扉の子扉
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
材質(キー)亜鉛合金(ZDC)
表面仕上げ本体:サチライトクロムめっき(MZCr)、キー:ニッケルめっき(MZNi)
タキゲンコード23775
1個
¥226
税込¥249
当日出荷
締付け型のファスナーで筐体と扉をしっかりと固定することができます。
別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。
小扉の密閉に最適です。
C-174-Aと取付け互換があります。(取付け方法は異なります。)
用途航空機・船舶・車輌・通信機器・測定器
材質本体/亜鉛合金(ZDC)、キー/黄銅板・黄銅異形棒
表面仕上げ本体/黒クロムめっき(MZCr)、キー/ニッケルめっき(MBNi)
タキゲンコード24451
1個
¥1,897
税込¥2,087
4日以内出荷
3Pラッチングシステム商品です。
平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。
また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等
材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA
質量(g)597
部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー
表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色
キー番号No.282
RoHS指令(10物質対応)対応
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチにリンク機構を内蔵し、ラッチ錠と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車両関係・工作機械等
付属品鍵
材質亜鉛合金(クロームメッキ)
適合板厚(mm)0.8-3.0
自重(g)597
3Pラッチングシステム商品です。平面ラッチ(THA-282)にリンク機構を内蔵し、ラッチ錠(THA-284)と組合わせることによって3方向のラッチにより、扉を確実に固定します。また、ラッチ錠と平面ラッチの連結用ロッドは、平面ラッチ側にロッドホルダーを採用、プッシュイン方式で取り付けの簡易化をはかりました。
用途配電盤・分電盤・制御盤・車輛関係・工作機械等
材質ZDC、SPCC、S、C3713、PA
部品名称ケース、レバー、ベース、ラッチ、取付金具、なべ小ネジ、ローター、キー、アーム(A)、アーム(B)、ロッドホルダー
表面処理Cr(梨地)、Cr、3価クロメート、Ni、原色
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
4日以内出荷
アルミフレーム扉を組み立てる際の四隅の連結とヒンジの固定に使用します。
トラスコ品番224-7420
質量(g)275
1セット(4個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
ヒンジと組み合わせて使うタイプの摩擦保持タイプの簡易ステーです。扉とキャビネット固定ブラケットが付属しているセットになります、木製またはアルミフレーム扉 枠幅 45mm 以上用
用途扉の取付け
取付ブラケットへの取付はクリップシステムで工具不要
材質亜鉛合金
セット内容リッドステー 1 個キャビネット用固定ブラケット 1 個扉用ネジ止めブラケット 1 個
仕様左右兼用
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S
セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2
仕上光沢バレル研磨
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
1
2
次へ
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。