機構部品 :「扉マグネット止め」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
付属品受座
高さ(mm)12
材質(本体)ポリエチレン
質量(g)20
種類標準タイプ
材質(磁石)フェライト
RoHS指令(10物質対応)対応
ヨークとキーパーにステンレスを使用していますので、従来品よりもさびにくくなっています。
用途厨房機器・医療機器等
吸着力(N[kgf])約24.5(2.5)
質量(g)14.4
材質/処理(ハウジング・ベース)PE/黒色(ヨーク・キーパー)SUS430/-(マグネット)フェライト/-(板バネ)SUS304/-
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
付属品受座
高さ(mm)17
材質(本体)黄銅
種類標準タイプ
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
取り付け面が2 方向に選べる強力マグネットキャッチです。
用途配電盤、分電盤、工作機械
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
材質亜鉛ダイカスト枠(ZDC)+ 冷間圧延鋼板(SPCC)
仕上梨地クロームメッキ仕上+ 亜鉛メッキ有色クロメート処理
取付ねじ受け:M4皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。両開き扉用マグナロックです。吸着感知B機能、吸着感知・扉開閉感知BD機能タイプもご用意できます。
仕様防水・防塵:NEMA4X規格クリア(IP66相当)
付属品ストライクプレート(2枚)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
寸法(mm)(ストライクプレート)153×70×13
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)6
電流(mA)500/250
吸着力(N[kgf])5341[545]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥199,800
税込¥219,780
4日以内出荷
ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座
高さ(mm)15.3
材質(本体)アルミ合金
種類標準タイプ
仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき
材質(磁石)フェライト
材質(ヨーク)鋼
材質(受座)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。