機構部品 :「手で回せるねじ」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手になじみやすい五角形タイプのノブです。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 種類五角形 取付部おねじ 耐熱温度(℃)70 材質(ノブ)ABS樹脂 材質(オネジ)スチール 表面処理(オネジ)三価クロメート
1個
119 税込131
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

2色のカラーバリエーション BK:黒 RD:赤
材質(本体)ナイロン6 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート処理 取付部おねじ(段付) RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SS400
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

フラットタイプのローレットノブです。 ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締め付けが出来ます。
種類丸形 耐熱温度(℃)10
1個
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

市販の六角ボルト・六角ナット3種ならメーカ・材質を問いません。挿入するだけで簡単にノブができあがります。 特に六角ボルトの場合にはねじ長さを自由に選択できます。
材質(本体)ナイロン66 (ノブ)黒 タイプ五角ノブ 種類多角形 材質(キャップ)ナイロン66
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ(段付) 種類丸形 ねじの種類段付ローレットビス 表面処理クロームメッキ
1パック(2個)ほか
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
材質ナイロン キャップ色オレンジ 耐熱温度(℃)75
1個ほか
54 税込59
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐薬品性に優れ、貫通タイプなのでボルト長さの制限を受けずに使用でき位置決めなどに使用可能です。
材質(本体)PP 種類多角形 仕上(めねじ)三価クロメート 取付部めねじ 耐熱温度(℃)70 材質(取付部)スチール
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理生地 種類うちわ 取付部おねじ 材質(本体) 材質(取付部)
1箱(200個)ほか
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

7角形は人間の手に理想的なかたちです。ヒューマンなつや消し黒。高い品質感を表します。
材質(本体)ナイロン6 取付部おねじ(段付) (ノブ)つや消し黒 種類多角形
1個
389 税込428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

強化プラスチックに特別加工のボルト、ナットをインサート成形した表面光沢のある製品です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等に。 材質(本体)フェノール 種類多角形 仕上(おねじ)三価クロメート 取付部おねじ(段付) 耐熱温度(℃)110 材質(取付部)スチール
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

手になじみやすい六角形状の樹脂ノブです。ねじはM5~M12、取り付け長さもバリエーション豊富です。
用途工作機器、治工具、事務機器、OA機器等 材質(本体)ABS樹脂 種類多角形 表面処理(ねじ部)三価クロメート 取付部おねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)SWCH
1個
129 税込142
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付部おねじ 種類丸形 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ
1パック(2個)ほか
539 税込593
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

六角形タイプと溝が6つのため、より手にフィットしやすいです。
材質ABS樹脂 タイプめねじ 耐熱温度(℃)70℃
1個
199 税込219
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング