機構部品 :「抗菌庫内安全押棒」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内部から開けられます。 安全バーの頭部に夜光体を使用し、暗い場所でも識別可能です。 凍結防止用に蛇腹が付いてます。
用途THA-KA-701・THA-KA-703 材質ABS、ネオプレンゴム 質量(g)155 適合板厚(mm)t75 表面処理原色、黒色 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

非常脱出用ノブ及び安全ハンドルにより庫内から開けられる安全装置付きです。 外部に取付ねじが露出しない構造であり、また、キーによるセキュリティ性を確保しました。 施錠・解錠がインジケーターの色で確認できます。 インジケーター色:解錠時=緑、施錠時=赤非常脱出用ノブ・安全ハンドルには暗闇で識別しやすい蓄光樹脂のカバーが付属しています。非常脱出用ノブを回転させることでストライクがフリー状態となり扉を開けることができます。 非常脱出用ノブはストライクとセット販売となります。安全ハンドルを回転させることでインジケーターハンドルのラッチが引っ込み、扉を開けることができます。安全ハンドルはより安全性を高める際にご使用ください。
用途中・大型冷蔵庫及び冷凍庫・各種貯蔵庫及び倉庫 材質ZDC 質量(g)885(ストライク)、251(非常脱出用ノブ) 表面処理Cr RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,698 税込10,668
4日以内出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング