機構部品 :「排気弁」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イマオコーポレーションバルブキャップ
タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き高圧の空気を排出します。外部の空気を吸気しません。排気キャップ圧縮空気の排出が必要になるスピードレデューサーバリエーター、コンプレッサーなどにご利用ください。
種別ねじ込み式 使用温度範囲(℃)-30~120 耐熱温度(℃)120
1個
757 税込833
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

イマオコーポレーションプレッシャーキャップ
ブリーズ(通気)構造です。 【吸気設定圧力(目安):30hPa】 オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 【排気設定圧力(目安):350hPa】 反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下の気圧になるようにスプーラが動いて排気します。
色(キャップ)つや消しオレンジ ろ過度(μm)40 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 色(ねじ部)つや消しブラック
1個
5,529 税込6,082
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

イマオコーポレーションプレッシャーキャップ PR
RoHS
ブリーズ(通気)構造です。 吸気設定圧力(目安):30hPa。オイルが吐出されるなどしてタンクの気圧が低下すると、約30hPaにて自動的に弁(テフロンシール)を開き吸気します。 排気設定圧力(目安):350hPa。反対にオイルがタンクに戻り気圧が上昇すると、約350hPa以下になるようにスプーラが動いて排気します。 水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。 ガソリン、アルコールの使用はできません。 RoHS指令適合製品です。
使用温度範囲(℃)-30~100 寸法L(mm)17 寸法H(mm)59 寸法d(mm)25 寸法L1(mm)195 寸法S(mm)- 材質(ねじ部)ポリアミドつや消しブラック 寸法D2(mm)- 材質(キャップ)ポリアミドつや消しオレンジ 寸法GG1 1/4 材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR) 材質(スプリング)SUS302WPA 材質(エアフィルター)ポリウレタンろ過性:40μ 材質(レベルゲージ)PR-TG・PR-39BG:SUM22L亜鉛メッキ
1個
5,529 税込6,082
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります