機構部品 :「掘り 込み 取っ手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ工業)掘込引手 WB-901390
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)44 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)19
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品M5ナット(光沢クロメート処理) 高さ(mm)3 質量(g)50 仕上ヘアライン仕上 取付け方法おねじ 取付穴深さ(mm)13
1個
549 税込604
当日出荷

シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

埋込取手 HH-JW ワンタッチ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ねじ止め不要のワンタッチ取付仕様です。厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質ABS樹脂+ポリカーボネート(PC) 種類取手・引手 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)15
1個
309 税込340
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

堀込取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
1個
299 税込329
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ワンタッチで取付けできます。 断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。 側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など) 材質ABS樹脂 クリーム 質量(g)16 標準色クリーム(2.5Y9/1) 表面仕上げ表面シボ加工
1個
63 税込69
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

埋込取手 HH-JS ねじ取付 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
厚みが薄く、各種カバー周りや引出し部の取手として最適です。本品は手掛かりがあります。
材質(本体)ABS樹脂+ポリカーボネート(PC)、(スペンサー)鋼 付属品十字穴付なべ小ねじM4×10ばね座金呼び4 種類取手・引手 適合板厚(mm)0.5~3.2 仕上(スペンサー)光沢クロメート処理(三価) 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)3.2 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
149 税込164
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラッチ機構により表側から押し込むだけで取り付けられる掘込取手です。 SEMI規格(指かけ型ハンドル4本指)に適合しています。
用途キャビネット・ラック・計測機器等 材質(カバー、グリップ、ケース)SUS304、(ラッチ)SUS303、(スプリング)SUS304-WPB、(六角ナット)SUS RoHS指令(10物質対応)対応 自重(g)270
1個
2,298 税込2,528
5日以内出荷

グリップ部は樹脂製で、ソフトな手触りです。 OPEN・CLOSE時にそれぞれの状態を保持するクリック機構を内蔵 受座はFA-841-S-1(掘り込みタイプ)・FA841-S-2(面付けタイプ)の2タイプが取り付け可能
用途防音扉などの大型密閉用扉 種別ローラー締りハンドル 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 表面仕上げサチライトクロムめっき(MZCr)
1個
12,352 税込13,587
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂 高さ(mm)4 取付け方法ワンタッチ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 取付穴深さ(mm)17
1個
129 税込142
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
欠品中

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります