機構部品 :「掘込引手」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
特価
本日8月4日(月)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません

商品豆知識

25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)掘込引手 WB-901390
上下の取手部分に確実に指が掛かる形状です。
材質ガラス繊維強化ポリアミド 仕様埋込・掘込取手 ブラック 高さ(mm)3 質量(g)44 取付け方法丸穴 取付穴深さ(mm)19
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

シブタニ掘込引手
エコ商品
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途建築設備、機械など 材質/仕上ステンレス(SUS304)/ヘアーライン 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
当日出荷

幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー) 寸法(mm)図面通り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
89 税込98
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

シブタニ掘込引手
エコ商品
取付けが容易です。
用途車両、機械など 材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック) ブラック 寸法H(mm)35 寸法A(mm)120 寸法F(mm)47 寸法D(mm)30 寸法E(mm)96 寸法B(mm)92 寸法C(mm)58 寸法I(mm)106 寸法J(mm)39 寸法G(mm)6 寸法K(mm)R19.5 製品質量(g)45 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
549 税込604
4日以内出荷

シブタニ掘込引手(屋内仕様)
エコ商品
出っ張りの少ない設計です。屋内仕様です。
用途建築設備、機械など 材質/仕上亜鉛ダイキャスト(ZDC)/クロームメッキ 付属品M4×8ナベ小ネジ(+)Fe:2本(バネ座金組込) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS316) 仕上Zwei L仕上 取付穴深さ(mm)14
1個
42,980 税込47,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・キャビネットなどの内側からねじで取り付けできます。・引手とねじが表面に出ず、すっきりした外観です。・指掛け部が上方向に傾斜しているため、指が滑りにくく、持ちやすい形状です。
ブラック 質量(g)41 材料ポリプロピレン(PP) 適合板厚15
1個
329 税込362
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1115Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 長さL(mm)140 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC) 長さL(mm)192 仕上マットサテン ピッチP(mm)160 取付穴深さ(mm)14.5
1個
7,698 税込8,468
3日以内出荷

LAMP(スガツネ)埋込取手
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手 材質亜鉛合金(ZDC)
1個
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)埋込取手 MN1117Z型
シンプルで洗練されたデザインの掘込引手です。本品は手掛かりがあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 高さ(mm)1.5 種類取手・引手 取付穴深さ(mm)18.5
1個
1,098 税込1,208
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ボルト L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ナット L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,698 税込1,868
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ナット L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ボルト L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ナット L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)80 タイプM4ボルト L194 L261 H312 L360 L463 H243 H160 H425 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)76 寸法P3(mm)90 寸法P4(mm)140 寸法H5(mm)45 寸法P232
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ナット L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
2,098 税込2,308
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)170 タイプM4ナット L1138 L296 H321 L395 L499 H262 H188 H435 仕上ヘアライン仕上 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)110 寸法P3(mm)140 寸法P4(mm)115 寸法H5(mm)64 寸法P265
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

・シンプルなデザインの掘込引手です。・ヘアライン仕上と鏡面研磨仕上の2種類があります。・HH-FB-1、HH-FC-1はSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
質量(g)100 タイプM4ボルト L1109.5 L271 H314.5 L370 L473 H240 H164 H425 仕上鏡面研磨 材料ステンレス鋼(SUS304) 寸法P1(mm)88 寸法P3(mm)107 寸法P4(mm)130 寸法H5(mm)42 寸法P238
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷

シンプルな埋込取手です。ステンレス製なので、耐食性に優れています。
用途厨房機器・計測機器・医療機器等 材質/処理(ケース・カバー)SUS304/ヘヤライン(平座金・六角ナット)SUS(取付ねじ)SUS304 質量(g)53 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
469 税込516
当日出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途防火扉 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 付属品M4 皿小ネジ 仕上ヘアーライン仕上
1個
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング