機構部品 :「文字盤」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード

商品豆知識

38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の環境を受けません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 表面処理(プロテクター)サンドブラスト 表面処理(ボルト)亜鉛メッキ 表面処理(ナット)亜鉛メッキ
1個
4,074 税込4,481
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 どのような方向で取り付けても問題ありません。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 文字盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド ボルト直径(M)M12×1.75 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(ボルト)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(ナット)SUS303 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーターLT-C
プロテクター付きは保護カバーにより、インジケーターが外部衝撃の影響を受けません。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。
形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)80 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
3,007 税込3,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベル インジケーター
仕様【文字盤】レベル版 形状長形 材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T) 使用温度範囲(℃)-30~90 耐熱温度(℃)90 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
1,890 税込2,079
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)75 目盛12 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

イマオコーポレーションDGK ダイアルグリルノブ
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 ノブからインジケーターを取外すことはできません。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 長針:赤、短針:黒 使用温度範囲(℃)0~100 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-P・LT-NP
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。また、オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているためレンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 保護カバーにより、インジケーターは外部衝撃の影響を受けません。 LR-P、LT-PはLR、LT型を使用しています。
材質【ボルト・ナット】スチール:SUM22L亜鉛メッキ・SUS:SUS303・樹脂/ボルト:ポリアミド(ガラス繊維強化)・ナット:SUS304 材質(本体)特殊透明ポリアミド 使用温度範囲(℃)-30~90 材質(Oリング)ボルト/ナット(スチール):ニトリルゴム(NBR)・ボルト/ナット(SUS):フッ素ゴム(FKM) 材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
3,492 税込3,841
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
質量(g)50 使用温度(℃)max.+80 材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 回転方向
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 質量(g)90 回転方向 シリーズN 使用温度(℃)max.+80
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 質量(g)90 回転方向 シリーズN 使用温度(℃)max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-L
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色 材質(本体)スチール、つや消しブラック 質量(g)135 目盛36 許容回転数(min-1[r.p.m])300 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
1個
5,298 税込5,828
翌日出荷

イマオコーポレーションDTK ダイアルテンロブノブ
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはノブ側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 保護等級IP67 材質(インサート)SUM22L 色(本体)つや消しブラック
1個
10,185 税込11,204
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

イマオコーポレーションレベルインジケーター LR-EN
2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。 樹脂材質は衝撃に強く、光で変色することもありません。 オイル系をはじめ一般的化学薬品に耐抗性を備えています。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 フロントがカーブしているため、レンズ効果で文字が見易く、横からでも読取りできます。 完全にシーリングされていますのでオイル漏れはありません。 コネクタの向きは前面、左右対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 コネクタはシーリングされています。
材質【センサーブラケット・コネクタ】黒色ポリアミド(ガラス繊維強化) 材質(本体)特殊透明ポリアミド 質量(g)155 使用温度範囲(℃)-30~90 最大電流(A)1.2 導体断面積(mm2)最大1.5 材質(Oリング)ニトリルゴム(NBR) コネクタ保護等級:IP65・ネジサイズ:PG7(ケーブル外径Φ6/Φ7用) 材質(ボルト)LR-127E:S10C亜鉛メッキ・LR-127ES:SUM24L亜鉛メッキ 材質(ナット)SPCC/亜鉛メッキ 材質(フロート)黒色ポリアミド(ガラス繊維強化) 接点容量10VA 最大電圧(V)DC200 材質(文字盤)アルミニウム(A3104)
1個
14,356 税込15,792
4日以内出荷

握りはRG型の回転握りを使用しています。 保護等級IP67適合。 インジケーターはPDエンプラダイアルインジケーターを使用しています。
材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
12,901 税込14,191
5日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (708種類の商品があります)

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-103 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)254 寸法D(mm)18 寸法B(mm)291 寸法C(mm)35 寸法HM12
1個
9,130 税込10,043
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-102 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:ステンレス(SUS303)、Oリング:フッ素ゴム(FKM) 寸法A(mm)127 寸法D(mm)18 寸法B(mm)161 寸法C(mm)31 寸法HM12
1個
5,880 税込6,468
翌日出荷

フロントがカーブしているので、レンズ効果で文字が見え易く横からでも読取りができます。 2本のボルトを通ってインジケーターにオイルが入ります。
仕様レベル盤付、文字盤取外し可能 エスコ品番EA949CX-95 材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、ボルト、ナット:SUM22L(亜鉛メッキ)製、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法A(mm)76 寸法D(mm)14.5 寸法B(mm)99 寸法C(mm)22 寸法HM10
1個
2,000 税込2,200
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:127、B:156、C:27、D:17.5
1個
2,830 税込3,113
翌日出荷

材質本体:特殊透明ポリアミド、文字盤:アルミニウム、Oリング:ニトリルゴム(NBR) 寸法(mm)A:76、B:105、C:27、D:17.5
1個
2,410 税込2,651
翌日出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
材質本体:アルミニウム、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:赤色 質量(g)100 目盛本数(本)9 回転方向反時計回り
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷

イマオコーポレーションダイアルインジケーターノブ D38
ノブ一体型 ダイアルインジケーター 2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります)
長針:赤色(透明アクリル板に印字、短針:赤色 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 目盛9 回転方向反時計回り 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)脂 アルミニウム(A1050P)
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

イマオコーポレーションD38 ダイアルインジケーターノブ
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます(逆回転は目盛りが戻ります) 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水や塵埃のかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。
材質文字盤:アルミニウム(A1050P) 材質(本体)アルミニウム 質量(g)100 使用温度範囲(℃)-20~60 目盛本数(本)9 色(本体)シルバー 材質(窓)アクリル樹脂
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 質量(g)90 回転方向 シリーズN 使用温度(℃)max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径6・8・10・12が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 使用温度(℃)max.+80 回転方向 質量(g)50
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

保護等級IP65採用。 どのような角度のスピンドルにも取付け可能です。 シャフトの回転表示ができます。 窓(アクリル)と本体(ナイロン樹脂)は超音波溶接してあり、防滴性に優れています。
質量(g)80 色(本体)つや消しブラック 材質(窓)アクリル樹脂 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 質量(g)90 回転方向 シリーズN 使用温度(℃)max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 質量(g)90 回転方向 シリーズN 使用温度(℃)max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

シャフトスリープ使用で孔径12・14・15・16が可能。
材質(ケース)オレンジナイロン樹脂 質量(g)90 回転方向 シリーズN 使用温度(℃)max.+80
1個
9,798 税込10,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
3,686 税込4,055
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐熱ガラス製チューブは、ポリカーボネート製の透明プロテクターで保護されています。 2本のボルトを通ってインジケーターに液体が入ります。 レベル盤は取外しできますので、ご購入後にmax.、min.の印字ができます。 内部が液体で満たされた状態でも、横から読取り可能です。 完全にシーリングされていますので液体漏れはありません。 コネクタの向きは前面、上下対応。 フロートにより、容易にオイルレベルを読取ることができます。 CLA-127GLE-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。 CLA-127GLP-SUS:液面が下がり磁気性のフロートがアラームレベルに達すると、センサーブラケットと反応し通電します。また、液体温度が80℃に達することでも通電します。 保護等級IP65適合 水またはグリコールベース水溶液(50%)で使用可能です。 タンク底面付近への設置が可能です。
付属品スペーサー(厚み10)×2個 材質【文字盤・サポート】アルミニウム、【ナット・ワッシャー】SUS304、【センサーブラケット・アセンブリエンド】ポリアミド(ガラス繊維強化)ブラック 質量(g)231 使用温度範囲(℃)-30~80 材質(Oリング)フッ素ゴム(FKM) 材質(チューブ)耐熱ガラス 材質(ボルト)SUS303 材質(プロテクター)ポリカーボネート透明 材質(フロート)ポリアミドブラック
1個
18,915 税込20,807
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ギヤ伝導構造の為、機械フレームにアンカーピン用の穴加工を施すだけで、角度の制限なしで取付可能です。 保護等級IP65採用。 インジケーターはPDAエンプラダイアルインジケーター(アンカーピンタイプ)を使用しています。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛進みます。(逆回転は目盛が戻ります)
材質インジケーター:ポリアミド(ガラス繊維強化)、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤、短針:黒、インジケーター:つや消しブラック 材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化) 質量(g)195 表面処理インサート:四三酸化鉄皮膜 目盛本数(本)30 材質(インサート)SUM22L 材質(ピン)(アンカーピン)スチール 色(本体)つや消しブラック
1個
15,423 税込16,965
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションダイアルインジケーター D-R・D-L・D-C
エコ商品
2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。 使用温度範囲は-20~+60℃です。ただし、温度差によりアクリル板内側にくもりが発生し、見えにくくなることがあります。 水やチリ、ホコリのかかる場所でのご使用は避けてください。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
材質本体:スチール:つや消しブラック、窓:アクリル樹脂、文字盤:アルミニウム(A1050P) 長針:赤色(透明アクリル版に印字)、短針:黒色 許容回転数(min-1[r.p.m])300 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イマオコーポレーションPDH エンプラダイアルハンドル車
エコ商品
インジケーターはエンプラダイアルインジケーター(PD)を使用しています。 本製品はインジケーター付きです。 インジケーターのガタつきを抑えるため、挿入の際若干きついことがあります。 インジケーターはハンドル車側面にある止めネジで固定しています。 分銅式ですので、地面と垂直状態から60°以内でご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
種類ダイアル 材質(インサート)SUM22L 材質(ハンドル車)フェノール樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(インジケーター)ポリアミド 材質(文字盤)アルミニウム(A1050P) 材質(握り)フェノール樹脂 表面処理(握り)光沢仕上げ 表面処理(インサート)四三酸化鉄皮膜 表面処理(ハンドル車)光沢仕上げ 色(インジケーター)つや消しブラック 色(ハンドル車)ブラック 色(握り)ブラック 色(長針)赤色 色(短針)黒色
1個
11,349 税込12,484
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります