機構部品 :「斜面用」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
関連キーワード
商品豆知識
材質(本体)スチール
質量(g)154
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質(本体)スチール
質量(g)154
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
10日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)154
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
材質(本体)ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
質量(g)154
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:スチール、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)スチール
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:研磨/黒染
材質(ねじ部)スチール
表面処理(ねじ部)窒化処理
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)浸炭焼入れ/黒染
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥19,980
税込¥21,978
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)302
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
材質グリップ・レバー:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)、ボール・ノブ:熱硬化性樹脂(PF31)/黒色
形状ノブ付形
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)304
種類クランプレバー
回し半径(mm)116
表面処理グリップ・レバー:サンドブラスト
材質(ねじ部)ステンレス鋼1.4021(SUS420J1相当)
表面処理(ねじ部)熱処理/ニッケルメッキ
取付部おねじ
締付トルク(N・m)40
表面処理(本体)ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴径(mm)M10
1個
¥33,980
税込¥37,378
10日以内出荷
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
斜面やリブ構造で剛性を確保しながら軽量化を実現したイケールです。
切粉が溜まりにくい形状です。
使用面には0.4~0.5mmのセルフカット代が設けてあります。
セルフカットにより、ご使用の機械と同一精度に仕上げることが出来ます。
ご使用の機械で、タップ、溝等お好みの加工が出来ます。
付属品天蓋、天蓋取付ボルト、アイボルト
材質FCD600
表面処理塗装(黒皮部)
熱処理焼鈍
RoHS指令(10物質対応)対応
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。