機構部品 :「旗丁番 小型」の検索結果

機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。

商品豆知識

9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジョー・プリンス竹下ステンレス小型旗蝶番
エコ商品
左右兼用型の旗蝶番です。 ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
用途各種機器 材質ステンレス鋼板(SUS-304) 種別設備・機械 質量(g)77 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
429 税込472
欠品中

左右兼用型の旗蝶番です。
用途各種機器 材質熱間圧延鋼板(SPHC) 種別設備・機械 質量(g)79 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨EリングΦ4
1個
159 税込175
当日出荷

ステンレス性で耐食性に優れています。 抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 全長(mm)40 幅(mm)30 厚さ(mm)1.5 寸法D2(mm)7 ねじ穴数4 穴径(Φmm)3.2 質量(g)21 材質/仕上ステンレス(SUS304) 適合扉質量(kg)7(2枚吊り)
1組
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。
用途配電盤・分電盤・各種筐体等 材質/処理SUS304/光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

部品名称ヒンジピース(A)、ヒンジピース(B)、シャフト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
429 税込472
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタンダードなステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類抜き差し丁番 取付穴 仕上研磨 取付穴数6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ホシモト鉄製旗蝶番
エコ商品
用途に合わせて折り曲げます。ピンが抜差しで取付けが簡単です。真鍮の平ワッシャー付です。
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX 材質 表面処理ピンのみ三価クロメートめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス性で耐食性に優れています。抜き差し旗蝶番です。
用途計測機器・通信機・工作機器・小型扉用 材質/仕上ステンレス(SUS304)/鏡面パフ研磨 穴径(Φmm)3.2 取付穴あり ねじ穴数6
1組(1個)
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヒンジの抜差しにより扉を外すことができます。また取り付けも簡単です。
材質/処理(ヒンジピース)BSP/Ni(シャフト)BSBM/Ni 質量(g)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
459 税込505
当日出荷

『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります