機構部品 :「暗証番号 ボックス」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。暗証番号は自由に変更できます。軽量で持ち運びしやすいです。ワイヤーで様々な所に設置できます。ボックス内部は緩衝スポンジが貼られています。
仕様コードナンバー:1092700602
材質ABS樹脂
色黒
質量(g)140
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000です。
分野設備・機械
1個
¥1,469
税込¥1,616
当日出荷
ダイヤル錠の付いたポータブルボックスです。
暗証番号は自由に変更できます。
ワイヤーで様々なところに設置できます。
暗証番号を忘れた場合は付属の鍵で解錠できます。
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ特大
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵は2本付属しています。
1個
¥5,898
税込¥6,488
9日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)107
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063362600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大10000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/L-336Aのみ鍵は2本付属
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
取付板厚(mm)0.8~1.0
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本、専用止金
材質AES樹脂(AES)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
分野設備・機械
引手付きのダイヤル錠です。暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。用途に合わせてご使用下さい。
暗証番号を忘れた場合は非常解錠キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
仕様【補足説明】初期設定番号は0000です。
付属品鍵×2本
材質ASA樹脂(ASA)
タイプ鍵違い
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。
分野設備・機械
1個
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
専用止金が付属しています。
防塵シャッター付きです。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥3,298
税込¥3,628
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・木製扉対応です。(裏板必須)
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
引手付きのダイヤル錠です。施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク窓付きです。パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を忘れた場合は付属キーで解錠できます。非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
暗証番号検索機能がなしの仕様(番号検索ナシ)もあります。シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
質量(g)121
仕上ライトグレー色
コード(ナンバー)1063461600
取付板厚(mm)0.8~1.2
鍵違い数最大1000通り(在庫している鍵違い数は100通り)
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵(初期設定番号)0000/鍵2本付属
分野設備・機械
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・暗証番号は変更可能です。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・色表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。・防塵シャッター付きです。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス、パーソナルボックス
その他【初期設定番号】0
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA樹脂(ASA)
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵【同一鍵番号】No.S1000
1個
¥3,398
税込¥3,738
6日以内出荷
・扉を開閉しやすい引手付きです。・表側から暗証番号が変更可能です。・ASA樹脂製のため、耐候性に優れています。・つまみを回すと施錠される「ワンアクションロックタイプ」です。・解錠時につまみを回すと自動で回転し、暗証番号がランダムにリセットされるオートリセット機能付きです。・防塵シャッター付きです。・非常解錠キーで解錠できます。・暗証番号検索機能付きです。(非常解錠キー必須)。・マーク表示窓付きで、施解錠状態がわかりやすい。・鋼製扉にはパネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
用途宅配ボックス、ロッカー、パーソナルボックス、キャビネット、簡易保管庫
付属品非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
材質ASA 樹脂(ASA)※つまみはナイロン樹脂製
番号【同一鍵】No.S1000
仕上ライトグレー色
取付板厚(mm)0.8~1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,589
税込¥6,148
6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
取り付けが簡単なクリップ止タイプです。
専用止金が付属しています。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
その他暗証番号変更方法(1)現在の暗証番号に合わせます。(初期設定は「000」です。)(2)ツマミを回し、解錠します。(3)本体裏面のレバーをAからBに動かします。(4)ダイヤルを新しい暗証番号に合わせます。(5)本体裏面のレバーをBからAに戻すと、暗証番号設定完了です。
質量(g)41
仕上黒色
取付板厚(mm)0.8~1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は000 です。
分野設備・機械
左右兼用型です。
暗証番号は変更可能です。
O リング、パッキンを備えた防水タイプです。
ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕上黒色塗装
材質亜鉛ダイカスト (ZDC)
取付板厚(mm)~10
仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
1個
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
・暗証番号が自由に設定できます。・ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。・付属 専用止金1個、取付ネジ1本、ナット1個
用途・郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
質量(g)73
仕上グレー色
取付板厚(mm)(最大)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,269
税込¥1,396
欠品中
引手付きのダイヤル錠です。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認出来る開閉表示窓付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
暗証番号を施錠時毎に変更するビジター仕様と暗証番号を固定するメンバー仕様、両方での使用が可能です。
用途に合わせてご使用下さい。
非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-346とパネルカットに互換性があります。
防塵シャッター付きです。
用途ロッカー、キャビネット、簡易保管庫、宅配ボックス
材質ASA樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000です。鍵違い数は最大10,000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
防塵シャッター付きです。シリンダーの交換が可能です(別途、交換シリンダーとチェンジツールキーが必要です)。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
材質ABS樹脂(ABS)
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
取り付けが簡単なクリップ止めタイプです。
非常解錠後には本体裏側の操作にて暗証番号検索ができます。
非常解錠キー2本 止金1個 座金組込ネジ1本、クリップ2個
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
付属品鍵×4本、クリップ1個
材質ABS樹脂(ABS)
タイプ縦型/鍵違い
仕上黒色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵同一鍵番号はNo.S1000です。鍵違い数は最大10000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)
分野設備・機械
1個
¥5,298
税込¥5,828
6日以内出荷
暗証番号が自由に設定できます。ダイヤル式のロックで鍵紛失の心配がありません。Oリング、パッキンを備えた防水タイプです。ダイヤルを上方向に回すと0の位置にて止まる0ストップ機構付です。従来のカムロックと取り付けに互換性があります。
用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス
仕様コードナンバー:1063450100
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
色クロームメッキ
質量(g)121
操作方法回転方向の変更は、回転止金具を反転させて取り付けて下さい。
取付板厚(mm)~10
分野設備・機械
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
施解錠の際、自動でダイヤルが回転し、番号がランダムに表示されるオートリセットタイプです。
暗証番号が自由に設定できます。
ダイヤル式のロックなので鍵紛失の心配がありません。
施錠状態を確認できる開閉マーク付きです。
パネルカットにはめ込むだけで簡単に取り付けできます。
シリンダーは防塵シャッター付きです。
本体は耐候性に優れたASA 樹脂製です。(ツマミはナイロン樹脂製になります。)
付属 非常解錠キー2本、専用止金1個※本体に組み込まれています。
L-304、L-336 とパネルカットに互換性があります。
用途ロッカー、キャビネット、宅配ボックス
材質ASA 樹脂(ASA)
仕上ライトグレー色
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵初期設定番号は0000 です。鍵違い数は最大1000通りです。(在庫している鍵違い数は100通りです。)鍵は2本付属しています。
1個
¥5,498
税込¥6,048
6日以内出荷
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。