機構部品 :「木製船底引手」の検索結果
機械部品のカテゴリには、機械製作に必要なさまざまな部品が含まれます。動力部や足回りを除いたさまざまな部品、具体的にはOリングやパッキンといった配管部品や蝶番などのドアパーツなど。機械本体の構造を製作する時や、伝導機器やキャスターのカテゴリに該当しない装置類を探すときには、機械部品のカテゴリになります。機械部品の下層にはさらに分類されたサブカテゴリが存在しているので、この中から該当するものを探すと便利です。
商品豆知識
取付けが容易です。
用途車両、機械など
材質/仕上塩化ビニール(PVC)/生地(ブラック)
色ブラック
寸法H(mm)35
寸法A(mm)120
寸法F(mm)47
寸法D(mm)30
寸法E(mm)96
寸法B(mm)92
寸法C(mm)58
寸法I(mm)106
寸法J(mm)39
寸法G(mm)6
寸法K(mm)R19.5
製品質量(g)45
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥549
税込¥604
4日以内出荷
シンプルなデザインで各種機器にマッチします。
用途計測機器・キャビネット
材質亜鉛合金(ZDC)
質量(g)35
表面仕上げクロムめっき(MZCr)
推奨締付トルク(N・m)0.75
タキゲンコード00060
1個
¥401
税込¥441
4日以内出荷
ワンタッチで取付けできます。
断面の形状により持上げの際、指への負担を軽減します。
側面取付けの開き扉でも使用可能です。
用途各種機器・BOX等の側面取付け持ち上げ用取手(身近な使用例:街灯設置灰皿、エアコン本体など)
材質ABS樹脂
色クリーム
質量(g)16
標準色クリーム(2.5Y9/1)
表面仕上げ表面シボ加工
幅広い用途に使用できる樹脂取手です。ワンタッチで取り付けできます。難燃性樹脂製です。
用途建築設備、機械など
材質/仕上難燃性樹脂(ABS UL94 V-0)/生地(ブラック・アイボリー)
寸法(mm)図面通り
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンタッチで取り付けできます。
材質ABS樹脂
高さ(mm)3.2
取付け方法ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)17
『メカニカル部品/機構部品』には他にこんなカテゴリがあります
- メカニカル部品
- 機構部品
機構部品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。